Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-KV8113-WME1(C) Video-Zugangssystem 2 MP Schwarz - Grau (DS-KV8113-WME1(C)/Europe BV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision DS-KV8113-WME1 C Villa Door Station
Hikvision DS-KV8113-WME1 C Villa Door Station
Artikel-Nr.:
     2753H-8355990
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-KV8113-WME1(C)/Europe BV
EAN/GTIN:
     6931847110901
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Hauptmerkmale

Technische Details  
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Farbe  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Frequenzband  2.4 - 2.4835 GHz
Sprachcodec  G.711a, G.711u
Streaming Kapazität  Ja
Echounterdrückung  Ja
Wandmontage  Ja
Eingebautes Mikrofon  Ja
Video-Codec  H.264
Bewegungserfassungsfunktion  Ja
Anzahl der Knöpfe  1 Tasten
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP65
IK-Kodex  IK08
Unterstützung von Positionierung  Senkrecht
Vorgesehene Verwendung  Outdoor
LED-Anzeigen  Ja
  
Netzwerk  
Ethernet Schnittstellen Typ  Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100 Mbit/s
WLAN  Ja
WLAN-Standards  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Power over Ethernet (PoE)  Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle  TCP/IP, RSTP
Netzstandard  IEEE 802.3af
  
Kamera  
Megapixel (ca.)  2 MP
Maximale Video-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi  720p, 1080p
Maximale Framerate  30 fps
Bildwinkel, horizontal  124°
Bildwinkel, vertikal  75°
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
Nachtsichtdistanz  3 m
LED Typ  IR
  
Leistung  
Außengerät Stromversorgung  Gleichstrom
Netzteil Ausgangsspannung  12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  10 W
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 53 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  91 mm
Tiefe  29 mm
Höhe  174 mm
Gewicht  380 g
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Eingebettetes LINUX
  
Verpackungsdaten  
Innengerät inklusive  Nein
Inklusive Außengerät  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Farbe:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Frequenzband:
2.4 - 2.4835 GHz
Sprachcodec:
G.711a, G.711u
Streaming Kapazität:
Ja
Echounterdrückung:
Ja
Wandmontage:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Video-Codec:
H.264
Bewegungserfassungsfunktion:
Ja
Anzahl der Knöpfe:
1 Tasten
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
IK-Kodex:
IK08
Unterstützung von Positionierung:
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung:
Outdoor
LED-Anzeigen:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, RSTP
Netzstandard:
IEEE 802.3af
Megapixel (ca.):
2 MP
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Maximale Framerate:
30 fps
Bildwinkel, horizontal:
124°
Bildwinkel, vertikal:
75°
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
3 m
LED Typ:
IR
Außengerät Stromversorgung:
Gleichstrom
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Betriebstemperatur:
40 - 53 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 95%
Breite:
91 mm
Tiefe:
29 mm
Höhe:
174 mm
Installiertes Betriebssystem:
Eingebettetes LINUX
Innengerät inklusive:
Nein
Inklusive Außengerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage wlan, gegensprechanlage, hikvision türsprechanlage, 8113, hikvision, dskv8113wme1ceurope, dskv8113wme1(c, dskv8113wme1(c)/europe, dskv8113wme1c, kv8113, wme1, europe, villa, door, station, digital, technology, videozugangssystem, schwarz, grau, video, zugangssystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 233,03*
€ 281,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 234,78*
€ 283,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 369,32*
€ 443,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,83*
€ 337,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,66*
€ 333,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,70*
€ 328,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,78*
€ 279,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.