Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvanian Families 5638 Spielzeug-Set (5638)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvanian Families 5638 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5638 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5638 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5638 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5638 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5638 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5638 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5638 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     2753H-8335693
Hersteller:
     Sylvanian Family
Herst.-Nr.:
     5638
EAN/GTIN:
     5054131056387
Suchbegriffe:
5638
sylvanian
families
husky

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  3 Jahr(e)
Material  Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)  99 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Montage erforderlich  Nein
Ursprungsland  China
Zertifizierung  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  30 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  75 mm
Verpackungstiefe  35 mm
Verpackungshöhe  100 mm
Paketgewicht  50 g
Verpackungsart  Offener Kasten
  
Lieferumfang  
Anzahl Teile  1 Stück(e)
  
Logistikdaten  
Versandkartonsbreite  22,3 cm
Versandkartonslänge  12,8 cm
Versandkartonshöhe  10,5 cm
Gewicht (innerer) Versandkarton  320 g
Menge pro Versandkarton  6 Stück(e)
Breite des Versandkartons  455 mm
Länge des Versandkartons  400 mm
Höhe des Versandkartons  422 mm
Gewicht Versandkarton  10,1 kg
Nettogewicht Hauptkarton  7 kg
Anzahl Kartons pro Palette  15 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage  5 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton  144 Stück(e)
Palettenbreite (brutto)  80 cm
Palettenlänge (brutto)  120 cm
Palettenhöhe (brutto)  180 cm
Palettengewicht (brutto)  64,6 kg
Palettentyp  800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette  3 Stück(e)
  
Lieferanteneigenschaften  
Zielgruppe  Children
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)  Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)  Englisch
Typ Gewerbeeinheit  Verbrauchereinheit einzeln
Zolltarifnummer (TARIC)  9503004990
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen  12

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
3 Jahr(e)
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.):
99 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Montage erforderlich:
Nein
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
35 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
50 g
Verpackungsart:
Offener Kasten
Anzahl Teile:
1 Stück(e)
Versandkartonsbreite:
22,3 cm
Versandkartonslänge:
12,8 cm
Versandkartonshöhe:
10,5 cm
Gewicht (innerer) Versandkarton:
320 g
Menge pro Versandkarton:
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
455 mm
Länge des Versandkartons:
400 mm
Höhe des Versandkartons:
422 mm
Gewicht Versandkarton:
10,1 kg
Nettogewicht Hauptkarton:
7 kg
Anzahl Kartons pro Palette:
15 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage:
5 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
144 Stück(e)
Palettenbreite (brutto):
80 cm
Palettenlänge (brutto):
120 cm
Palettenhöhe (brutto):
180 cm
Palettengewicht (brutto):
64,6 kg
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Zielgruppe:
Children
Handbuchsprachen (ISO 639-Format):
Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format):
Englisch
Typ Gewerbeeinheit:
Verbrauchereinheit einzeln
Zolltarifnummer (TARIC):
9503004990
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen:
12
Weitere Suchbegriffe: twins, spielzeugset, spielzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.