Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvanian Families 5642 - 3 Jahr(e) - Junge/Mädchen - 730 g - Mehrfarbig (5642)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5642 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     2753H-8335540
Hersteller:
     Sylvanian Family
Herst.-Nr.:
     5642
EAN/GTIN:
     5054131056424
Suchbegriffe:
5642
sylvanian
families
poniu

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)  99 Jahr(e)
Material  HIPS
Ursprungsland  China
Zertifizierung  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  730 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  440 mm
Verpackungstiefe  200 mm
Verpackungshöhe  350 mm
Paketgewicht  1,54 kg
Verpackungsart  Offener Kasten
  
Lieferumfang  
Anzahl Teile  1 Stück(e)
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  892 mm
Länge des Versandkartons  420 mm
Höhe des Versandkartons  383 mm
Nettogewicht Hauptkarton  6,16 kg
Gewicht Versandkarton  6,96 kg
Anzahl Kartons pro Palette  8 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage  2 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton  4 Stück(e)
Palettenbreite (brutto)  80 cm
Palettenlänge (brutto)  120 cm
Palettenhöhe (brutto)  180 cm
Palettengewicht (brutto)  40,5 kg
Lagenanzahl pro Palette  4 Stück(e)
Palettentyp  800 x 1200 mm
  
Lieferanteneigenschaften  
Zielgruppe  Children
Montage erforderlich  Nein
Typ Gewerbeeinheit  Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)  Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)  Multi
Zolltarifnummer (TARIC)  9503004990
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen  12

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.):
99 Jahr(e)
Material:
HIPS
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Verpackungsbreite:
440 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
350 mm
Paketgewicht:
1,54 kg
Verpackungsart:
Offener Kasten
Anzahl Teile:
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
892 mm
Länge des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
383 mm
Nettogewicht Hauptkarton:
6,16 kg
Gewicht Versandkarton:
6,96 kg
Anzahl Kartons pro Palette:
8 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage:
2 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
4 Stück(e)
Palettenbreite (brutto):
80 cm
Palettenlänge (brutto):
120 cm
Palettenhöhe (brutto):
180 cm
Palettengewicht (brutto):
40,5 kg
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Zielgruppe:
Children
Montage erforderlich:
Nein
Typ Gewerbeeinheit:
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format):
Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format):
Multi
Zolltarifnummer (TARIC):
9503004990
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.