Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set (5644)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set
Sylvanian Families 5644 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     2753H-8335539
Hersteller:
     Sylvanian Family
Herst.-Nr.:
     5644
EAN/GTIN:
     5054131056448
Suchbegriffe:
5644
sylvanian
families
pony's

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  3 Jahr(e)
Material  Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)  99 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Montage erforderlich  Nein
Ursprungsland  China
Zertifizierung  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  60 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  200 mm
Verpackungstiefe  55 mm
Verpackungshöhe  150 mm
Paketgewicht  160 g
Verpackungsart  Offener Kasten
  
Lieferumfang  
Anzahl Teile  1 Stück(e)
  
Logistikdaten  
Versandkartonsbreite  32 cm
Versandkartonslänge  18,3 cm
Versandkartonshöhe  23,5 cm
Gewicht (innerer) Versandkarton  1,16 kg
Menge pro Versandkarton  6 Stück(e)
Breite des Versandkartons  659 mm
Länge des Versandkartons  385 mm
Höhe des Versandkartons  495 mm
Gewicht Versandkarton  10,1 kg
Nettogewicht Hauptkarton  7,68 kg
Anzahl Kartons pro Palette  9 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage  3 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton  48 Stück(e)
Palettenbreite (brutto)  80 cm
Palettenlänge (brutto)  120 cm
Palettenhöhe (brutto)  180 cm
Palettengewicht (brutto)  44 kg
Palettentyp  800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette  3 Stück(e)
  
Lieferanteneigenschaften  
Zielgruppe  Children
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)  Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)  Englisch
Typ Gewerbeeinheit  Verbrauchereinheit einzeln
Zolltarifnummer (TARIC)  9503004990
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen  12

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
3 Jahr(e)
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.):
99 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Montage erforderlich:
Nein
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
160 g
Verpackungsart:
Offener Kasten
Anzahl Teile:
1 Stück(e)
Versandkartonsbreite:
32 cm
Versandkartonslänge:
18,3 cm
Versandkartonshöhe:
23,5 cm
Gewicht (innerer) Versandkarton:
1,16 kg
Menge pro Versandkarton:
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
659 mm
Länge des Versandkartons:
385 mm
Höhe des Versandkartons:
495 mm
Gewicht Versandkarton:
10,1 kg
Nettogewicht Hauptkarton:
7,68 kg
Anzahl Kartons pro Palette:
9 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage:
3 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
48 Stück(e)
Palettenbreite (brutto):
80 cm
Palettenlänge (brutto):
120 cm
Palettenhöhe (brutto):
180 cm
Palettengewicht (brutto):
44 kg
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Zielgruppe:
Children
Handbuchsprachen (ISO 639-Format):
Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format):
Englisch
Typ Gewerbeeinheit:
Verbrauchereinheit einzeln
Zolltarifnummer (TARIC):
9503004990
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen:
12
Weitere Suchbegriffe: hair, stylist, poniu, stiliste, spielzeugset, ponys, spielzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.