Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-8230717 Herst.-Nr.: 71185 EAN/GTIN: 4008789711854 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Aktion/Abenteuer | Produktfarbe | Mehrfarbig | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | Empfohlene Nutzung | Indoor | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | Figur enthalten | Ja | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | | | Sicherheitswarnung | | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Geschlossene Box | Weitere Informationen: | | Typ: | Aktion/Abenteuer | Produktfarbe: | Mehrfarbig | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): | 4 Jahr(e) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.): | 10 Jahr(e) | Empfohlene Nutzung: | Indoor | Vorgeschlagenes Geschlecht: | Junge/Mädchen | Minimale Anzahl an Spielern: | 1 | Figur enthalten: | Ja | Spielzeugfigur-Typ: | Menschen | Anzahl der Spielzeugfiguren: | 1 Stück(e) | EU TSD Warnung: | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Verpackungsart: | Geschlossene Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 71185, playmobil, city, action, bauarbeiter, kantenfräser, kantenfrser, pracownik, budowlany, frezarka, life |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,29* | € 9,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,49* | € 9,92* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,33* | € 27,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|