Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi CoolRC DIY Race Buggy 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor (22575)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi CoolRC DIY Race Buggy 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Amewi CoolRC DIY Race Buggy 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Amewi CoolRC DIY Race Buggy 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Amewi CoolRC DIY Race Buggy 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Amewi CoolRC DIY Race Buggy 2WD 1:18 ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Artikel-Nr.:
     2753H-8058796
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22575
EAN/GTIN:
     4260768512672
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr

Produkttext

Bausatz eines coolen 2WD-Racers im Maßstab 1:18, der Aufbau- und Fahrspaß miteinander kombiniert. Das 51-teilige Modell ist dank intelligentem Stecksystem komplett ohne Werkzeug innerhalb von 30min montierbar und hält ganz ohne Klebstoff. Der gesamte Aufbau und die Karosserie bestehen aus festem ABS-Kunststoff. UV-beständige Aufkleber mit trendigen Mustern verleihen dem Racer bei Bedarf eine individuellere Optik. Mit Reifen aus einer High-Grip Gummimischung, Stoßdämpfen und Spritzwasserschutz ist das Modell ebenso outdoortauglich und macht auch im Gelände eine gute Figur. Der Buggy erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 8m/h. Eine moderne 2,4GHz Pistolenfernsteuerung ist bereits im Lieferumfang enthalten. Für die Inbetriebnahme des Modells werden lediglich noch haushaltsübliche Batterien für das Fahrzeug und die Fernsteuerung benötigt.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Buggy
Motortyp  Elektromotor
Maßstab  1:18
Gehäusefarbe  Orange, Violett, Weiß
Gehäusematerial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Vorgeschlagenes Geschlecht  Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  8 Jahr(e)
Antriebstyp  2-Rad-Antrieb (2WD)
Maximum Geschwindigkeit  8 km/h
Motortyp  Gebürstet
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet  Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet  Ja
Senderfrequenz  2.4 GHz
Schutzfunktion  UV-beständig
Anzahl Teile  51 Stück(e)
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
Akku-/Batterietyp  AA
Akku-/Batteriespannung  1,5 V
Batteriespannung (Transmitter)  1,5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  3
Anzahl der Batterien (Sender)  2
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  135 mm
Tiefe  250 mm
Höhe  75 mm
Gewicht  300 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
Betriebsanleitung  Ja
Sprachen des Handbuchs  Deutsch, Englisch
Aufkleber enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Buggy
Motortyp:
Elektromotor
Maßstab:
1:18
Gehäusefarbe:
Orange, Violett, Weiß
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
8 Jahr(e)
Antriebstyp:
2-Rad-Antrieb (2WD)
Maximum Geschwindigkeit:
8 km/h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet:
Ja
Senderfrequenz:
2.4 GHz
Schutzfunktion:
UV-beständig
Anzahl Teile:
51 Stück(e)
Batterien erforderlich:
Ja
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batteriespannung:
1,5 V
Batteriespannung (Transmitter):
1,5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
3
Anzahl der Batterien (Sender):
2
Breite:
135 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
75 mm
Anzahl:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Sprachen des Handbuchs:
Deutsch, Englisch
Aufkleber enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 22575, amewi, race, buggy, auto, diy/ohne, akku, 51teile, bunt/8+, coolrc, 1:18, ferngesteuerte, modell, elektromotor, diyohne, bunt8, ohne, bunt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
7
€ 5,00*
ab € 20,18*
€ 26,68*
€ 6,78*
ab € 27,44*
€ 36,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,09*
€ 37,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.