Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Daphoenodon ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:12 (22609)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi Daphoenodon ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:12
Amewi Daphoenodon ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:12
Amewi Daphoenodon ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:12
Amewi Daphoenodon ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:12
Amewi Daphoenodon ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:12
Amewi Daphoenodon ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:12
Amewi Daphoenodon ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:12
Amewi Daphoenodon ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:12
Amewi Daphoenodon ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:12
Amewi Daphoenodon ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:12
Artikel-Nr.:
     2753H-8058733
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22609
EAN/GTIN:
     4260768515758
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr

Produkttext

Ein völlig neu entwickelter 4WD Monstertruck im Maßstab 1:12 mit feinster Ausstattung und hochwertiger Technik - das Modell ist im Gegensatz zu den meisten 1:12ern am Markt mit einem 540er Brushed-Motor ausgestattet, was deutlich höhere Geschwindigkeiten zulässt. Um die Kraft kontrolliert umzusetzen, wurde der Daphoenodon mit einem Fahrstabilitätssystem (Gyro) ausgerüstet, das sich über den Sender feinfühlig und stufenlos regeln lässt. Auch die weiteren Features wissen zu überzeugen: Die Öldruckstoßdämpfer, übergroßen Reifen, das Fahrwerk, die Metall-CVD-Antriebswellen vorne, Metallantriebswellen hinten, Metall Kardanwellen, Metallbodenplatte und die Metallgetriebe im Fahrzeug sorgen für eine lange Haltbarkeit. Eine komplett schaltbare und helle LED-Beleuchtungsanlage (vorne, hinten, Dach) runden das gesamte Paket ab. Als optischer Aspekt wurde das Modell rundherum mit Bremsscheiben-Attrappen ausgerüstet. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist das Sende- / Empfangssystem in 2,4GHz, das bereits komplett eingestellt ist. Über einen frei belegbaren, vierten Kanal verfügend können Zubehörteile verwendet werden. Zur Sicherheitsausstattung des Modells gehört unter anderem eine Akku-Überwachung, welche sich bei Unterspannung lautstark bemerkbar macht und das Fahrzeug bei Nichtbeachten in den Ruhemodus versetzt. Die gesamte Elektronik und auch das Servo ist vor Spritzwasser geschützt. Einem Einsatz im harten Outdoor-Gelände sind somit kaum Grenzen gesetzt.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Monstertruck
Motortyp  Elektromotor
Maßstab  1:12
Bauart  Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe  Blau
Gehäusematerial  Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  14 Jahr(e)
Antriebstyp  Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit  40 km/h
Maximaler Arbeitsabstand  100 m
Lichteffekte  Ja
Anzahl der Motoren  1
Motortyp  Gebürstet
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet  Ja
Senderfrequenz  2.4 GHz
Anzahl Transmitterkanäle  4
Integrierte Steuerung  Ja
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  2000 mAh
Akku-/Batteriespannung  7,4 V
Batteriespannung (Transmitter)  1,5 V
Anzahl der Batterien (Sender)  4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen  AA
Batteriereichweite  15 min
Ladezeit  1 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  410 mm
Radabstand  24,5 cm
Abstand  3,8 cm
Reifenbreite (vorn)  6 cm
Reifenbreite (hinten)  6 cm
Vorderreifendurchmesser  11 cm
Hinterreifendurchmesser  11 cm
Breite  300 mm
Höhe  170 mm
Gewicht  2,08 kg
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
Betriebsanleitung  Ja
Sprachen des Handbuchs  Deutsch, Englisch
Transmitter  Ja
Verpackungsbreite  320 mm
Verpackungstiefe  520 mm
Verpackungshöhe  180 mm
Paketgewicht  3,75 kg
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Monstertruck
Motortyp:
Elektromotor
Maßstab:
1:12
Bauart:
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe:
Blau
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
14 Jahr(e)
Antriebstyp:
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit:
40 km/h
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
Lichteffekte:
Ja
Anzahl der Motoren:
1
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet:
Ja
Senderfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl Transmitterkanäle:
4
Integrierte Steuerung:
Ja
Batterien erforderlich:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7,4 V
Batteriespannung (Transmitter):
1,5 V
Anzahl der Batterien (Sender):
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen:
AA
Batteriereichweite:
15 min
Ladezeit:
1 h
Länge (mm):
410 mm
Radabstand:
24,5 cm
Abstand:
3,8 cm
Reifenbreite (vorn):
6 cm
Reifenbreite (hinten):
6 cm
Vorderreifendurchmesser:
11 cm
Hinterreifendurchmesser:
11 cm
Breite:
300 mm
Höhe:
170 mm
Anzahl:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Sprachen des Handbuchs:
Deutsch, Englisch
Transmitter:
Ja
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
3,75 kg
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: 22609, amewi, daphoenodon, monstertruck, 1:12, blau, brushed, modellauto, elektro, allradantrieb, inkl., akku, ladegerät, lichteffekt, auto, liion, 2000mah, blau/14, ferngesteuerte, modell, elektromotor, 2000, inkl, ladegert, blau14
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,06*
€ 173,36*
€ 6,78*
ab € 141,95*
€ 173,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 144,52*
€ 177,14*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 162,75*
€ 199,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.