Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AFX-105 X ferngesteuerte (RC) modell VTOL-Flugzeuge (Vertikales Abheben und Landen) Elektromotor (25320)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi AFX-105 X ferngesteuerte (RC) modell VTOL-Flugzeuge (Vertikales Abheben und Landen) Elektromotor
Amewi AFX-105 X ferngesteuerte (RC) modell VTOL-Flugzeuge (Vertikales Abheben und Landen) Elektromotor
Amewi AFX-105 X ferngesteuerte (RC) modell VTOL-Flugzeuge (Vertikales Abheben und Landen) Elektromotor
Amewi AFX-105 X ferngesteuerte (RC) modell VTOL-Flugzeuge (Vertikales Abheben und Landen) Elektromotor
Amewi AFX-105 X ferngesteuerte (RC) modell VTOL-Flugzeuge (Vertikales Abheben und Landen) Elektromotor
Amewi AFX-105 X ferngesteuerte (RC) modell VTOL-Flugzeuge (Vertikales Abheben und Landen) Elektromotor
Amewi AFX-105 X ferngesteuerte (RC) modell VTOL-Flugzeuge (Vertikales Abheben und Landen) Elektromotor
Amewi AFX-105 X ferngesteuerte (RC) modell VTOL-Flugzeuge (Vertikales Abheben und Landen) Elektromotor
Amewi AFX-105 X ferngesteuerte (RC) modell VTOL-Flugzeuge (Vertikales Abheben und Landen) Elektromotor
Amewi AFX-105 X ferngesteuerte (RC) modell VTOL-Flugzeuge (Vertikales Abheben und Landen) Elektromotor
Artikel-Nr.:
     2753H-8037158
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25320
EAN/GTIN:
     4260677957649
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter

Produkttext

Die AFX-105 X ist ein originalgetreuer Nachbau eines der weltweit bekanntesten Hubschrauber, der Bölkow Bo 105, mit einer auffälligen Spezial-Lackierung. Der gesamte Aufbau des Modells ist robust gefertigt. Der neu konstruierte 4-Blatt-Rotorkopf wird von einem präzisen Stabilisationssystem unterstützt und verleiht dem Heli dank Auto-Start und Auto-Landing ein völlig neues Steuergefühl. Durch die neuartige Elektronik ist es nun auch Einsteigern möglich, einen solchen Mehrblatt-Helikopter ohne größere Vorkenntnisse zu fliegen. So startet die AFX-105 X per Knopfdruck am handlichen 2,4GHz Sender mit LC-Display und Metallknüppeln und schwebt von selbst auf eine gewisse Grundhöhe. Dort verweilt das Modell (im Höhe-halten-Modus) und der Modellpilot kann sich ganz auf die wesentlichen Funktionen des Helis konzentrieren, ohne gleichzeitig auf die Flughöhe achten zu müssen. Das Gyro-System steuert dabei zusätzlich den Heckrotor und hält das Modell stabil in der Luft. Für mehr Agilität im Flug verfügt das Modell über drei Geschwindigkeitsstufen, welche für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen interessant sind. Somit ist das Modell auch outdoortauglich (bei leichtem Wind) und erreicht hohe Geschwindigkeiten im Vorwärtsflug. Zum Landen kann der Starten-/Landen-Knopf am Sender erneut betätigt werden: das Modell sinkt wieder sanft zu Boden. Der Motor verfügt über Soft-Anlauf und Soft-Cut. Das bedeutet, beim Start dreht der Rotor langsam an und verhindert dadurch ein Wegdrehen des Modells um die eigene Achse. Dasselbe gilt bei der Landung: der Rotor läuft langsam aus, der Motor wird automatisch abgeschaltet. Als weiteres Sicherheitsfeature verfügt die AFX-105 X über eine Spannungsüberwachung, die den Akku im Flug permanent prüft. Ist die Grundspannung erreicht, fängt die LED-Beleuchtung im Heli an zu blinken und signalisiert damit, möglichst zeitnah zu landen. Wenn der Pilot nicht reagiert, übernimmt das System selbstständig die Landung, um den Akku zu schützen. Als RTF-Version (Ready-to-Fly) erhältlich, ist im Lieferumfang - bis auf haushaltsübliche Batterien für den Sender - bereits alles enthalten, was für den Betrieb des Helikopters benötigt wird. Mit dem LiPo Akku 2S 7,4V 350mAh sind Flugzeiten von bis zu 15 Minuten möglich. Mittels USB-Ladekabel ist die AFX-105 X nach ausgiebigen Manövern schnell wieder flugbereit.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  VTOL-Flugzeuge (Vertikales Abheben und Landen)
Motortyp  Elektromotor
Bauart  Flugbereit (RTF)
Gehäusefarbe  Schwarz, Rot, Weiß
Gehäusematerial  Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  14 Jahr(e)
Nachbildung  Ja
Ursprünglicher Modellname  Bölkow Bo 105
Anzahl Geschwindigkeiten  3
Maximaler Arbeitsabstand  100 m
Flugzeit  15 min
Lichteffekte  Ja
Integrierter Servo  Ja
Anzahl an Servos  3
Anzahl der Hauptrotorblätter  4
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet  Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet  Ja
Senderfrequenz  2.4 GHz
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität  350 mAh
Akku-/Batteriespannung  7,4 V
Anzahl der Batterien (Sender)  4
Ladezeit  1 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  240 mm
Breite  65 mm
Höhe  80 mm
Gewicht  99 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
Transmitter  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Produkttyp:
VTOL-Flugzeuge (Vertikales Abheben und Landen)
Motortyp:
Elektromotor
Bauart:
Flugbereit (RTF)
Gehäusefarbe:
Schwarz, Rot, Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
14 Jahr(e)
Nachbildung:
Ja
Ursprünglicher Modellname:
Bölkow Bo 105
Anzahl Geschwindigkeiten:
3
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
Flugzeit:
15 min
Lichteffekte:
Ja
Integrierter Servo:
Ja
Anzahl an Servos:
3
Anzahl der Hauptrotorblätter:
4
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet:
Ja
Senderfrequenz:
2.4 GHz
Batterien erforderlich:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
350 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7,4 V
Anzahl der Batterien (Sender):
4
Ladezeit:
1 h
Länge (mm):
240 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
99 g
Anzahl:
1
Transmitter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: 25320, amewi, afx105, hubschrauber, ferngesteuerte, modell, vtolflugzeuge, vertikales, abheben, landen, elektromotor, vtol, flugzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,86*
€ 128,60*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 102,18*
€ 128,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 108,05*
€ 134,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.