Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 402111 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:24 (402111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara 402111 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:24
Jamara 402111 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:24
Jamara 402111 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:24
Jamara 402111 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:24
Jamara 402111 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:24
Jamara 402111 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:24
Jamara 402111 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:24
Jamara 402111 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:24
Jamara 402111 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:24
Jamara 402111 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:24
Jamara 402111 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:24
Jamara 402111 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:24
Jamara 402111 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:24
Jamara 402111 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:24
Artikel-Nr.:
     2753H-7850452
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     402111
EAN/GTIN:
     4042774467357
Suchbegriffe:
402111
jamara
1:24
bugatti

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Sportwagen
Motortyp  Elektromotor
Maßstab  1:24
Gehäusefarbe  Grau
Vorgeschlagenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  6 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit  9 km/h
Frequenzband  2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen  Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
Akku-/Batterietyp  AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  3
Anzahl der Batterien (Sender)  2
Batteriereichweite  60 min
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  90 mm
Tiefe  190 mm
Höhe  50 mm
Gewicht  250 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
Betriebsanleitung  Ja
Transmitter  Ja
Akkus/Batterien enthalten  Nein
Paketgewicht  460 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Sportwagen
Motortyp:
Elektromotor
Maßstab:
1:24
Gehäusefarbe:
Grau
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
6 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit:
9 km/h
Frequenzband:
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen:
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Batterien erforderlich:
Ja
Akku-/Batterietyp:
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
3
Anzahl der Batterien (Sender):
2
Batteriereichweite:
60 min
Breite:
90 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
50 mm
Anzahl:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Transmitter:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Nein
Paketgewicht:
460 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 14,98*
€ 20,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,03*
€ 35,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.