Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 3D-Puzzle Disney Frozen II Arendelle Castle 00314 Disney Frozen II Arendelle Castle 1 Stück (00314)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Revell Arendelle Castle 3D-Puzzle 270 Stück(e) Gebäude
Revell Arendelle Castle 3D-Puzzle 270 Stück(e) Gebäude
Artikel-Nr.:
     2753H-7848369
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     00314
EAN/GTIN:
     4009803003146
Suchbegriffe:
3D Puzzle
3d puzzle

Produkttext

Das Schloss Arendelle ist der Sitz der königlichen Familie des Königreichs. Das Schloss wird von Dienern wie Kai und Gerda bewohnt und von der Schlosswache von Arendelle bewacht.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  3D-Puzzle
Genre  Gebäude
Empfohlene Altersgruppe  Erwachsener und Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht  Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  8 Jahr(e)
Lizenz  Disney
Franchise  Frozen 2
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet  Ja
Produktfarbe  Mehrfarbig
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  450 mm
Tiefe  455 mm
Höhe  353 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl der Puzzleteile  270 Stück(e)
Anzahl der Puzzle  1
  
Sicherheitswarnung  
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren  Ja

Weitere Informationen:
Produkttyp:
3D-Puzzle
Genre:
Gebäude
Empfohlene Altersgruppe:
Erwachsener und Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
8 Jahr(e)
Lizenz:
Disney
Franchise:
Frozen 2
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Breite:
450 mm
Tiefe:
455 mm
Höhe:
353 mm
Anzahl der Puzzleteile:
270 Stück(e)
Anzahl der Puzzle:
1
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 00314, revell, disney, frozen, arendelle, castle, 3dpuzzle, puzzle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,72*
€ 48,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,40*
€ 48,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.