Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-773989 Herst.-Nr.: 65501 EAN/GTIN: 4211125655013 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Beurer BM 44 - Blutdruckmessgerät - schnurlos | Gruppe | Körperpflege | Hersteller | Beurer | Hersteller Art. Nr. | 655.01 | Modell | BM 44 | EAN/UPC | 4211125655013 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Beurer BM 44 - Blutdruckmessgerät | Produkttyp | Blutdruckmessgerät - schnurlos | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Blutdruckmessgerät - schnurlos | Besondere Funktionen | Autom. Abschalten | | | Blutdruckmessgeräte | | Stil | Oberarm | Manschettengröße | 22- 30cm | Merkmale | Anzeige für unregelmäßigen Herzschlag, WHO-Klassifizierung, Anwendungsfehlermeldung, automatischer Betrieb | | | Einstellungen, Steuerungen und Anzeigen | | Displaytyp | LCD Anzeige | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | ESH | Merkmale des Geräts | Ladestandsanzeige | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Akku Aufbewahrungsbeutel | | | Energieversorgung | | Spannung | 100 - 240 V / 50/60 Hz | Batterietyp | AA | Anzahl Batterien | 4 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Produkttyp: | Blutdruckmessgerät - schnurlos | Besondere Funktionen: | Autom. Abschalten | Stil: | Oberarm | Manschettengröße: | 22- 30cm | Displaytyp: | LCD Anzeige | Kennzeichnung: | ESH | Merkmale des Geräts: | Ladestandsanzeige | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: | Akku , Aufbewahrungsbeutel | Spannung: | 100 - 240 V / 50/60 Hz | Batterietyp: | AA | Anzahl Batterien: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: langzeit blutdruckmesser, blutdruck-messgerät, blutdruckmessgerät usb, beurer, 65501, 655.01, blutdruckmessgerät, blutdruckmessgert, oberarm, weiß, oberarmmessung, easy, weiss, blutdruckcomputer, oberarmblutdruckmessgerät, schnurlos, oberarmblutdruckmessgert |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,44* | € 45,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,73* | € 45,24* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,55* | € 45,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 35,50* | € 45,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 47,21* | € 59,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|