Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-7649326 Herst.-Nr.: 70823 EAN/GTIN: 4008789708236 |
| |
|
| | |
| Produkttext Mit Erste-Hilfe Koffer. Manchmal braucht auch die Polizei Hilfe. Die eifrige Polizistin ist gestürzt und hat sich am Kopf verletzt. Zum Glück ist der Notarzt gleich zur Stelle, um einen Verband anzulegen. PLAYMOBIL DuoPacks bieten doppelte Spielfreude. Zwei Figuren mit Accessoires sorgen für kleine und große Spielabenteue Hauptmerkmale Merkmale | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | Produktfarbe | Mehrfarbig | | | Sicherheitswarnung | | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Sichtverpackung | | | Lieferumfang | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | Verpackungsinhalt | Figuren: 1 Arzt, 1 Polizistin; Zubehör: 1 Arztkoffer, 1 Verband, 1 Polizeimütze, 1 Infusion, 1 Beatmungsbeutel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Empfohlenes Geschlecht: | Junge/Mädchen | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): | 4 Jahr(e) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.): | 10 Jahr(e) | Produktfarbe: | Mehrfarbig | EU TSD Warnung: | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Verpackungsart: | Sichtverpackung | Anzahl der Spielzeugfiguren: | 2 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, spielfigur playmobil, figuren zum spielen und sammeln, 70823, playmobil, duopack, notarzt, polizistin, city, action |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,61* | € 5,92* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,66* | € 6,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,70* | € 6,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,37* | € 25,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|