| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-7600993 Herst.-Nr.: 70876 EAN/GTIN: 4008789708762 |
| |
|
| | |
| Produkttext Und lustigem Zubehör. Der kleine Junge ist sich sicher, es wohnt ein Monster unter seinem Bett. Deshalb legt er sich seine Taschenlampe bereit und wartet, bis es dunkel ist. 1.2.3 - Licht an! Tatsächlich da sitzt ein grünes Monster und es ist überraschenderweise ganz freundlich und gar nicht furchteinflößend. PLAYMOBIL Special Plus Figuren mit tollen Extras sind das ideale Mitbringsel. Großer Spielspaß zum Sammeln, Spielen und Verschenken! Hauptmerkmale Merkmale | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | Produktfarbe | Mehrfarbig | | | Sicherheitswarnung | | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Geschlossene Box | | | Lieferumfang | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | Verpackungsinhalt | Figuren: 1 Junge, 1 Monsterchen; Zubehör: 1 Bett, 1 Taschenlampe, 2 Pömpel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Empfohlenes Geschlecht: | Junge/Mädchen | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): | 4 Jahr(e) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.): | 10 Jahr(e) | Produktfarbe: | Mehrfarbig | EU TSD Warnung: | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Verpackungsart: | Geschlossene Box | Anzahl der Spielzeugfiguren: | 2 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geöffnet, 70876, playmobil, kind, monsterchen, city, life, specialplus |
| | |
| |