Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-7600991 Herst.-Nr.: 70874 EAN/GTIN: 4008789708748 |
| |
|
| | |
| Produkttext Mit Springreifen. Für eine erfolgreiche Pferdedressur ist großes Vertrauen zwischen Mensch und Pferd Voraussetzung. Schon seit vielen Jahren arbeiten die beiden täglich an ihrer Shownummer. Heute ist der Tag des großen Auftritts gekommen. Die Mähne des Ponys ist festlich geschmückt und die Artistin trägt ein schickes Kostüm. Vorhang auf! PLAYMOBIL Special Plus Figuren mit tollen Extras sind das ideale Mitbringsel. Großer Spielspaß zum Sammeln, Spielen und Verschenken! Hauptmerkmale Merkmale | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | Produktfarbe | Mehrfarbig | | | Sicherheitswarnung | | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Geschlossene Box | | | Lieferumfang | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | Verpackungsinhalt | Figuren: 1 Frau; Tiere: 1 Pony; Zubehör: 1 Dressurring, 1 Zylinder, 1 Möhre, 1 Apfel, 1 Set Pferdeschmuck | Weitere Informationen: | | Empfohlenes Geschlecht: | Junge/Mädchen | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): | 4 Jahr(e) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.): | 10 Jahr(e) | Produktfarbe: | Mehrfarbig | EU TSD Warnung: | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Verpackungsart: | Geschlossene Box | Anzahl der Spielzeugfiguren: | 2 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, spielfigur playmobil, figuren zum spielen und sammeln, 70874, playmobil, pferdedressur, specialplus, city, life, junge/mädchen, jahr(e, mehrfarbig, jungemdchen, jahre, junge, mädchen, jahr |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,05* | € 5,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,49* | € 37,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|