Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-7548359 Herst.-Nr.: 70781 EAN/GTIN: 4008789707819 |
| |
|
| | |
| Produkttext Der Polizei-Fallschirm verfolgt den Bankräuber, der mit seinem Amphibienfahrzeug ins Meer flüchtet. Mit funktionierenden Fallschirm! Maße Amphibienfahrzeug: 15,5 x 9,5 x 11,5 cm (LxTxH) Ein Dieb befindet sich mit seinem Amphibien-Fahrzeug auf der Flucht. Den Geldkoffer hat er sicher hinter dem Fahrersitz verstaut. Um sich zu verstecken, fährt er tief in den Wald. Doch die PLAYMOBIL-Polizei hat auch für diesen Fall eine Lösung. Aus der Luft ortet sie das Fahrzeug und ein Fallschirmspringer lässt sich direkt über dem Standort fallen. Damit hatte der Gauner nicht gerechnet und kann nicht mehr rechtzeitig fliehen. Diese Spazierfahrt endet im Gefängnis. Das Spielset enthält zwei PLAYMOBIL-Figuren, ein Amphibienfahrzeug, einen Fallschirm, Handschellen, Geldkoffer, Brecheisen und weitere Extras. Das Fahrzeug kann schwimmen und mit einem Unterwassermotor aufgerüstet werden. Wird der Fallschirm zusammengerollt und in die Luft geworfen, schwebt die befestigte PLAYMOBIL-Figur sanft zu Boden. Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Polizei | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | Empfohlenes Geschlecht | Junge | Produktfarbe | Mehrfarbig | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | Fahrzeug enthalten | Ja | Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge | 1 | Figur enthalten | Ja | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | | | Sicherheitswarnung | | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | | | Lieferumfang | | Verpackungsinhalt | Figuren: 1 Polizist, 1 Ganove; Zubehör: 1 Amphibienfahrzeug, 1 Fallschirm, 1 Weste, 2 Armmanschetten, 1 Pistole, 1 Holster, 1 Mütze, 1 Halstuch, 1 Paar Armmanschetten, 1 Gewehr, 1 Brechstange, 1 Paar Handschellen, 6 Banknoten, 1 Scheinwerfer, 1 Verbindungsstück/Scheinwerferhalterung, 2 Geldkoffer | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,0 kg | Typ: | Polizei | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): | 5 Jahr(e) | Empfohlenes Geschlecht: | Junge | Produktfarbe: | Mehrfarbig | Empfohlenes Alter in Jahren (max.): | 10 Jahr(e) | Fahrzeug enthalten: | Ja | Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge: | 1 | Figur enthalten: | Ja | Spielzeugfigur-Typ: | Menschen | Anzahl der Spielzeugfiguren: | 2 Stück(e) | EU TSD Warnung: | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Verpackungsart: | Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 70781, playmobil, city, action, polizeifallschirm, 1sspk19p, polizeifallschirm:, verfolgung, amphibienfahrzeugs, polizei, fallschirm, amphibien, fahrzeugs, pllaymobil, policyjny, spadochron:, poscig, amfibia, police, parachute, with, amphibious, vehicle, spadochron |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,56* | € 23,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,07* | € 23,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,72* | € 53,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|