Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AFX180 Pro Ferngesteuerter Hubschrauber Flugbereit (RTF) Elektromotor (25315)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi AFX180 Pro ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 Pro ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 Pro ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 Pro ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 Pro ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 Pro ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 Pro ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 Pro ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 Pro ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 Pro ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX180 Pro ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Artikel-Nr.:
     2753H-7398109
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25315
EAN/GTIN:
     4260677953757
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter

Produkttext

Satte Leistung trifft auf handliche Größe - herausgekommen ist der neue 3D 6-Kanal Hubschrauber AFX Pro 180 3D flybarless. Das Modell verfügt über einen extrem starken Antrieb (1308 Brushless-Motor mit 6500KV) und einen hochdrehenden Heckmotor (1104 brushless), wodurch in Kombination mit dem präzisen Flybarless-System und dem LiPo Akku 7,4V 700mAh brutal viel Leistung ermöglicht wird. Für Umsteiger bzw. Einsteiger in den Bereich des Pitch gesteuerten 3D-Hubschrauber-Kunstfluges lässt sich dieser RC-Heli in mehreren Punkten anpassen: Aus der Box verfügt das Modell über einen einsteigertauglichen 6G-Modus. Hier wird über den Gasknüppel die Drehzahl eingestellt, sodass sich der AFX180 Pro wie ein normaler Fixed Pitch (drehzahlgesteuerter) Hubschrauber verhält. Das Ansprechverhalten und die Steigrate sind dabei nur besser und schneller. Über den Sender lässt sich alternativ in den 3D-Modus umschalten - wodurch dieser kleine Pitch gesteuerte Heli zu einem echten Monster wird. Die ungezähmte Kraft lässt das Modell geradezu in den Himmel schießen. Alle gängigen Kunstflugfiguren können problemlos geflogen werden. Der hochdrehende Heckmotor sorgt dabei für absolute Spurtreue und hält immer auf Kurs. Selbst im Rücken-Rückwärtsflug bleibt das Heck absolut präzise. Das gesamte Modell vermittelt ein enorm gutes Fluggefühl. Für die Umsetzung der Steuerbefehle am Rotorkopf sind drei hochwertige Digital Servos mit sehr schneller Reaktionszeit und Metallgetrieben verbaut. Der gesamte Rotorkopf und die Blatthalter sind aus Metall. Auch die Taumelscheibe wurde aus hochwertigem Aluminium hergestellt. Das Heckrohr aus Carbon hat zudem eine hohe Verwindungssteifigkeit. Die Hauptblätter wurden aus Composite-Stoffen gefertigt und die Heckblätter sind aerodynamisch an das System angepasst worden. Alle Komponenten harmonieren und ermöglichen eine bis dato fast unerreichbare Flugperformance. Der mitgelieferte 8-Kanal Sender liegt sehr gut in der Hand und lässt sich komfortabel bedienen. Alle Parameter sind bereits fertig eingestellt, sodass das Modell ist mit der enthaltenen Fernsteuerung wirklich sofort 'Ready-to-Fly' ist. Als weiteres Highlight kann der Heli jedoch ebenfalls über das Flybarless-System mit Spektrum-Satelliten verbunden werden, um alternativ auch mit dem eigenen Sender (Spektrum DSMX oder DSM2) fliegen zu können.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Helikopter
Bauart  Flugbereit (RTF)
Motortyp  Elektromotor
Rotorkonfiguration  Fester Pitch
Nachbildung  Nein
Stabilisierungssystem  Flybarless (FBL) Rotorkopf
Anzahl der Rotoren  2 Rotoren
Gehäusematerial  Kunststoff
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  14 Jahr(e)
Anzahl der Hauptrotorblätter  2
Anzahl Kanäle  6 Kanäle
Motortyp  Bürstenlos
Flugzeit  8 min
Anzahl Transmitterkanäle  8
Senderfrequenz  2.4 GHz
Produktfarbe  Mehrfarbig
Empfohlene Nutzung  Outdoor
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität  700 mAh
Batteriespannung  7,4 V
Ladezeit  1,5 h
Akku-/Batterietyp  AA
Anzahl der Batterien (Sender)  4
USB-Ladekabel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  159 g
Länge (mm)  34,5 cm
Breite  65 mm
Höhe  100 mm
Rotorendurchmesser  35 cm
Durchmesser Heckrotor  5,6 cm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
Anzahl  1
Batterie enthalten  Ja
Transmitter  Ja
Betriebsanleitung  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Helikopter
Bauart:
Flugbereit (RTF)
Motortyp:
Elektromotor
Rotorkonfiguration:
Fester Pitch
Nachbildung:
Nein
Stabilisierungssystem:
Flybarless (FBL) Rotorkopf
Anzahl der Rotoren:
2 Rotoren
Gehäusematerial:
Kunststoff
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
14 Jahr(e)
Anzahl der Hauptrotorblätter:
2
Anzahl Kanäle:
6 Kanäle
Flugzeit:
8 min
Anzahl Transmitterkanäle:
8
Senderfrequenz:
2.4 GHz
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Empfohlene Nutzung:
Outdoor
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
700 mAh
Batteriespannung:
7,4 V
Ladezeit:
1,5 h
Akku-/Batterietyp:
AA
Anzahl der Batterien (Sender):
4
USB-Ladekabel:
Ja
Gewicht:
159 g
Länge (mm):
34,5 cm
Breite:
65 mm
Höhe:
100 mm
Rotorendurchmesser:
35 cm
Durchmesser Heckrotor:
5,6 cm
Verpackungsart:
Box
Anzahl:
1
Batterie enthalten:
Ja
Transmitter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Weitere Suchbegriffe: 25315, amewi, afx180, hubschrauber, flybarless, einsteiger, ferngesteuerter, flugbereit, elektromotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,38*
€ 321,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 267,77*
€ 321,62*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 276,53*
€ 328,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,79*
€ 391,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,91*
€ 387,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,34*
€ 368,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,71*
€ 353,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,53*
€ 329,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.