Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Dirt Climbing Pioneer SUV Brushed 1:10 RC Modellauto Elektro Scale Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz (22528)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi Dirt Climbing Pioneer SUV ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Dirt Climbing Pioneer SUV ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Dirt Climbing Pioneer SUV ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Dirt Climbing Pioneer SUV ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Dirt Climbing Pioneer SUV ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Dirt Climbing Pioneer SUV ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Dirt Climbing Pioneer SUV ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Dirt Climbing Pioneer SUV ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Dirt Climbing Pioneer SUV ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi Dirt Climbing Pioneer SUV ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     2753H-7398104
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22528
EAN/GTIN:
     4260677953894
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr

Produkttext

Coole Cross Country Optik trifft auf modernste Features. Durch den kräftigen Motor und den 4WD Allradantrieb mit den Oversized-Reifen findet der Pioneer SUV Crawler im Maßstab 1:10 immer aus einen Weg aus der Wildnis. Helle LEDs helfen bei der Orientierung. Auf dem Dachgepäckträger lassen sich kleine Dinge transportieren - ein Megaspaß für jeden RC-Piloten. Der Kunststoffrahmen wurde so konzipiert, dass er das Fahrzeug wirkungsvoll bei Kollisionen schützt. Kugellager aus Metall, eine vor Spritzwasser geschützte Elektronik, Stoßdämpfer mit echten Metallfedern, eine gut in der Hand liegende und feinfühlige Pistolenfernsteuerung mit moderner, störungssicherer 2,4GHz Funktechnologie unterstreichen den wertigen Eindruck des Modells. Der Pioneer SUV Crawler wird als RTR-Version (Ready-to-Tun) ausgeliefert - alle für den Betrieb benötigten Komponenten, selbst die Batterien für die Fernsteuerung, sind also bereits im Lieferumfang enthalten. Die schwarz getönten Scheiben passen zudem perfekt zur gesamten Optik dieses Crawlers.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Raupenfahrzeug
Motortyp  Elektromotor
Maßstab  1:10
Bauart  Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe  Schwarz, Grau
Gehäusematerial  Kunststoff
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  8 Jahr(e)
Antriebstyp  Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit  15 km/h
Motortyp  Gebürstet
Kabellose Reichweite  60 m
Senderfrequenz  2.4 GHz
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  47,5 cm
Breite  200 mm
Höhe  235 mm
Radabstand  26 cm
Gewicht  2,3 kg
  
Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  1500 mAh
Batteriespannung  7,4 V
Ladezeit  3 h
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  230 mm
Verpackungstiefe  550 mm
Verpackungshöhe  290 mm
Paketgewicht  3,17 kg
  
Lieferumfang  
Anzahl  1
Transmitter  Ja
Batterien enthalten  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB
Batterie enthalten  Ja
Verpackungsinhalt  Modell, fahrfertig Fernsteuerung 2,4GHz Akku Li-Ion 7,4V 1500mAh USB-Ladekabel 4x 1,5V AA Mignon Batterien 12x Karosserie-Klammern Bedienungsanleitung DE/EN

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Typ:
Raupenfahrzeug
Motortyp:
Elektromotor
Maßstab:
1:10
Bauart:
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe:
Schwarz, Grau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
8 Jahr(e)
Antriebstyp:
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit:
15 km/h
Kabellose Reichweite:
60 m
Senderfrequenz:
2.4 GHz
Länge (mm):
47,5 cm
Breite:
200 mm
Höhe:
235 mm
Radabstand:
26 cm
Batterien erforderlich:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
1500 mAh
Batteriespannung:
7,4 V
Ladezeit:
3 h
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Paketgewicht:
3,17 kg
Anzahl:
1
Transmitter:
Ja
Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Batterie enthalten:
Ja
Verpackungsinhalt:
Modell, fahrfertig
Weitere Suchbegriffe: 22528, amewi, dirt, climbing, crawler, pioneer, brushed, 1:10, modellauto, elektro, scale, allradantrieb, auto, liion, 1500mah, gold/8+, 1500, gold8, gold
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 111,52*
€ 139,03*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 115,71*
€ 143,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 122,35*
€ 151,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.