Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Lamborghini Sián FKP 37 Elektromotor 1:18 On-Road-Rennwagen (403129)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara Lamborghini Sián FKP 37 ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Jamara Lamborghini Sián FKP 37 ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Jamara Lamborghini Sián FKP 37 ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Jamara Lamborghini Sián FKP 37 ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Jamara Lamborghini Sián FKP 37 ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Jamara Lamborghini Sián FKP 37 ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Jamara Lamborghini Sián FKP 37 ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Jamara Lamborghini Sián FKP 37 ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Jamara Lamborghini Sián FKP 37 ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Jamara Lamborghini Sián FKP 37 ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     2753H-7104851
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     403129
EAN/GTIN:
     4042774462420
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  On-Road-Rennwagen
Motortyp  Elektromotor
Maßstab  1:18
Bauart  Montagesatz
Gehäusefarbe  Schwarz, Grün
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  8 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit  8 km/h
Bewegungssteuerungsfunktionen  Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Bewegliche Teile  Ja
Anzahl Teile  72 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  27,9 cm
Breite  127 mm
Höhe  66 mm
Gewicht  360 g
  
Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
Akku-/Batterietyp  NiMh 1.2 V 2400 mAh
  
Sicherheitswarnung  
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren  Ja
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen  Ja
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  880 g
  
Lieferumfang  
Anzahl  1
Transmitter  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
On-Road-Rennwagen
Motortyp:
Elektromotor
Maßstab:
1:18
Bauart:
Montagesatz
Gehäusefarbe:
Schwarz, Grün
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
8 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit:
8 km/h
Bewegungssteuerungsfunktionen:
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Bewegliche Teile:
Ja
Anzahl Teile:
72 Stück(e)
Länge (mm):
27,9 cm
Breite:
127 mm
Höhe:
66 mm
Batterien erforderlich:
Ja
Akku-/Batterietyp:
NiMh 1.2 V 2400 mAh
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren:
Ja
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Paketgewicht:
880 g
Anzahl:
1
Transmitter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 403129, jamara, lamborghini, 1:18, sian, grün, bausatz, sián, elektromotor, onroadrennwagen, 24ghz, 4ghz, road, rennwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 26,09*
€ 35,36*
€ 6,78*
ab € 27,76*
€ 37,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,20*
€ 52,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.