Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 404980 RC-Modellbau Landfahrzeug Elektromotor 1:20 Frontlader (404980)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara 404980 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:20
Jamara 404980 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:20
Jamara 404980 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:20
Jamara 404980 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:20
Jamara 404980 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:20
Jamara 404980 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:20
Jamara 404980 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:20
Jamara 404980 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:20
Jamara 404980 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:20
Jamara 404980 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:20
Artikel-Nr.:
     2753H-7104845
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     404980
EAN/GTIN:
     4042774462338
Suchbegriffe:
404980
jamara
1:20
baggerlader

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Frontlader
Motortyp  Elektromotor
Maßstab  1:20
Gehäusefarbe  Schwarz, Gelb
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  6 Jahr(e)
Antriebstyp  2-Rad-Antrieb (2WD)
Sound-Effekte  Ja
Frequenzband  2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen  Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  61 cm
Breite  140 mm
Höhe  165 mm
Gewicht  860 g
  
Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
  
Sicherheitswarnung  
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren  Ja
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen  Ja
  
Lieferumfang  
Anzahl  1
Transmitter  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Frontlader
Motortyp:
Elektromotor
Maßstab:
1:20
Gehäusefarbe:
Schwarz, Gelb
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
6 Jahr(e)
Antriebstyp:
2-Rad-Antrieb (2WD)
Sound-Effekte:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen:
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Länge (mm):
61 cm
Breite:
140 mm
Höhe:
165 mm
Batterien erforderlich:
Ja
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren:
Ja
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen:
Ja
Anzahl:
1
Transmitter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 41,43*
€ 55,78*
13 Tage
13
€ 6,29*
ab € 49,84*
€ 66,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,12*
€ 69,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.