Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Rentier mit Mantel, Metall, 155cm, grün (83314905)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7027020
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83314905
EAN/GTIN:
     4026397618365
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
EUROPALMS Rentier mit Mantel, Metall, 155cm, grün (83314905)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, 83314905, europalms, rentier, mantel, metall, 155cm, grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 354,14*
€ 423,95*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 463,26*
€ 545,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,02*
€ 496,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,07*
€ 471,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,29*
€ 458,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,14*
€ 421,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.