Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kentia Palme, Kunstpflanze, 150cm (82511366)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7009521
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82511366
EAN/GTIN:
     4026397641738
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bäume
EUROPALMS Kentia Palme, Kunstpflanze, 150cm (82511366)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 82511366, europalms, kentia, palme, kunstpflanze, 150cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 130,53*
€ 164,18*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 140,09*
€ 175,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.