Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Crazy SchoolBus Elektromotor 1:16 Monstertruck (22453)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi Crazy SchoolBus ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi Crazy SchoolBus ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi Crazy SchoolBus ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi Crazy SchoolBus ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi Crazy SchoolBus ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi Crazy SchoolBus ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi Crazy SchoolBus ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     2753H-6989489
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22453
EAN/GTIN:
     4260631426730
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr

Produkttext

Monströs, riesige Gummireifen, auffällige Optik, vor Spritzwasser geschützt, RTR (Ready to run - alles enthalten) das ist die perfekte Mischung um Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Diese Monstertrucks im Maßstab 1:16 sind technisch und optisch ganz weit vorne und die erreichbare Geschwindigkeit liegt sogar bei etwa 15 km/h. Durch den Spritzwasserschutz sind alle Fahrzeuge dieser Serie uneingeschränkt outdoor tauglich und durch den guten Lieferumfang (RTR) kann der Spaß sofort nach dem Laden des mitgelieferten Akkus losgehen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Monstertruck
Motortyp  Elektromotor
Maßstab  1:16
Bauart  Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe  Grün
Empfohlenes Geschlecht  Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  6 Jahr(e)
Antriebstyp  2-Rad-Antrieb (2WD)
Maximum Geschwindigkeit  15 km/h
Radmaterial  Gummi
Empfohlene Nutzung  Innen und Außen
Senderfrequenz  2.4 GHz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1 kg
Länge (mm)  27,5 cm
Breite  240 mm
Höhe  220 mm
  
Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
Batterietechnologie  Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität  700 mAh
Batteriespannung  6 V
Batteriespannung (Transmitter)  1,5 V
Anzahl der Batterien (Sender)  2
Kompatible Batteriegrößen  AA
  
Lieferumfang  
Anzahl  1
Transmitter  Ja
Betriebsanleitung  Ja
Batterien enthalten  Ja
Ladegerät  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Typ:
Monstertruck
Motortyp:
Elektromotor
Maßstab:
1:16
Bauart:
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe:
Grün
Empfohlenes Geschlecht:
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
6 Jahr(e)
Antriebstyp:
2-Rad-Antrieb (2WD)
Maximum Geschwindigkeit:
15 km/h
Radmaterial:
Gummi
Empfohlene Nutzung:
Innen und Außen
Senderfrequenz:
2.4 GHz
Länge (mm):
27,5 cm
Breite:
240 mm
Höhe:
220 mm
Batterien erforderlich:
Ja
Batterietechnologie:
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität:
700 mAh
Batteriespannung:
6 V
Batteriespannung (Transmitter):
1,5 V
Anzahl der Batterien (Sender):
2
Kompatible Batteriegrößen:
AA
Anzahl:
1
Transmitter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Batterien enthalten:
Ja
Ladegerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 22453, amewi, crazy, schoolbus, auto, nimh, akku, 700mah, grün, elektromotor, 1:16, monstertruck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 35,27*
€ 46,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,56*
€ 46,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.