Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Power Schwarz/Grün 1:14 RC Modellauto Elektro Truggy Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz (14002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     2753H-6935238
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     14002
EAN/GTIN:
     4250650943851
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Truggy
Motortyp  Elektromotor
Maßstab  1:14
Bauart  Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe  Schwarz, Grün
Antriebstyp  Allradantrieb
Senderfrequenz  2.4 GHz
Lagertyp  Kugellager
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  29,2 cm
Breite  210 mm
Höhe  126 mm
Radabstand  19 cm
Abstand  3,5 cm
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  1500 mAh
Batteriespannung  3,7 V

Weitere Informationen:
Typ:
Truggy
Motortyp:
Elektromotor
Maßstab:
1:14
Bauart:
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe:
Schwarz, Grün
Antriebstyp:
Allradantrieb
Senderfrequenz:
2.4 GHz
Lagertyp:
Kugellager
Länge (mm):
29,2 cm
Breite:
210 mm
Höhe:
126 mm
Radabstand:
19 cm
Abstand:
3,5 cm
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
1500 mAh
Batteriespannung:
3,7 V
Weitere Suchbegriffe: 14002, absima, power, schwarz/grün, 1:14, modellauto, elektro, truggy, allradantrieb, schwarzgrn, schwarz, grün
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,11*
€ 96,61*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 77,04*
€ 96,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 85,01*
€ 105,72*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 136,58*
€ 167,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absima
G171-042
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.