Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Jumping Animal bouncer dog - Trichter Spielzeugtier - Junge/Mädchen - 1 Jahr(e) - Rot - 1,3 kg (460454)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara Jumping Animal bouncer dog Trichter Spielzeugtier
Jamara Jumping Animal bouncer dog Trichter Spielzeugtier
Jamara Jumping Animal bouncer dog Trichter Spielzeugtier
Jamara Jumping Animal bouncer dog Trichter Spielzeugtier
Jamara Jumping Animal bouncer dog Trichter Spielzeugtier
Jamara Jumping Animal bouncer dog Trichter Spielzeugtier
Jamara Jumping Animal bouncer dog Trichter Spielzeugtier
Jamara Jumping Animal bouncer dog Trichter Spielzeugtier
Artikel-Nr.:
     2753H-6927241
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460454
EAN/GTIN:
     4042774450380
Suchbegriffe:
Hüpftiere
Straßenspiele
Kunststofftrichter
Spezialtrichter

Produkttext

Fördert den Gleichgewichtssinn und die motorischen Fähigkeiten - Tierohren dienen dem Kind als Halt - Robust und widerstandsfähig - Pflegeleicht - Belastbar bis 50 kg

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Trichter Spielzeugtier
Produktfarbe  Rot
Färbung  Einfarbig
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  1 Jahr(e)
Maximales Nutzergewicht  50 kg
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  290 mm
Tiefe  540 mm
Höhe  457 mm
Gewicht  1,3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Trichter Spielzeugtier
Produktfarbe:
Rot
Färbung:
Einfarbig
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
1 Jahr(e)
Maximales Nutzergewicht:
50 kg
Breite:
290 mm
Tiefe:
540 mm
Höhe:
457 mm
Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter, 460454, jamara, hüpftier, hund, jumping, animal, bouncer, trichter, spielzeugtier, junge/mädchen, jahr(e, hpftier, jungemdchen, jahre, junge, mädchen, jahr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,78*
€ 19,07*
12 Tage
6
€ 5,00*
ab € 15,80*
€ 21,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,30*
€ 32,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.