Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460450 Aufsitzspielzeug (460450)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara 460450 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Jamara 460450 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Jamara 460450 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Jamara 460450 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Jamara 460450 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Jamara 460450 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Jamara 460450 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Artikel-Nr.:
     2753H-6927237
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460450
EAN/GTIN:
     4042774450052
Suchbegriffe:
460450
jamara
rideon
quad

Produkttext

Mit diesem RideOn Quad von Jamara holen sie sich ein echtes Spaßgerät nach Hause. Aufsitzen, Startknopf drücken, UKW-Radio und LED-Licht an und Gas geben. Welches Kind träumt nicht davon. Jetzt kann dieser Traum wahr werden - mit dem Protector-Quad von Jamara. Mit einem wuchtigen-Chassis, Multifunktions-Armaturenbrett, und tollen Soundeffekten kommen die robusten Spaßfahrzeuge daher. Zwei leistungsstarke 12V Motoren treiben die beiden Hinterräder des Fahrzeuges an. Die Elektronik regelt die automatische Differentialfunktion im 1. Gang für agile Kurvenfahrten und verteilt im Turbogang die ganze Kraft gleichmäßig auf beide Räder. Somit ist das Quad fast allen Hindernissen gewachsen. Mit ca. einer Stunde Fahrzeit mit nur einer ?Tankfüllung? ist echter Spielspaß rt. Einfach an der Steckdose auftanken und loscruisen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Antriebstyp  Batteriebetrieben
Empfohlenes Geschlecht  Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  3 Jahr(e)
Anzahl der Räder  4 Rad/Räder
Produktfarbe  Schwarz, Grün
Anzahl Geschwindigkeiten  2
Scheinwerfer  Ja
Lichteffekte  Ja
Radfarbe  Schwarz
Hupe  Ja
  
Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
Batteriekapazität  7 Ah
Batteriespannung  12 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  990 mm
Tiefe  650 mm
Höhe  675 mm
Gewicht  16,3 kg
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Ladegerät  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Antriebstyp:
Batteriebetrieben
Empfohlenes Geschlecht:
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Anzahl Geschwindigkeiten:
2
Scheinwerfer:
Ja
Lichteffekte:
Ja
Radfarbe:
Schwarz
Hupe:
Ja
Batterien erforderlich:
Ja
Batteriekapazität:
7 Ah
Batteriespannung:
12 V
Breite:
990 mm
Tiefe:
650 mm
Höhe:
675 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Ladegerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: protector, grün, aufsitzspielzeug, ride
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 189,96*
€ 224,58*
€ 6,78*
ab € 205,75*
€ 240,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 222,42*
€ 257,82*
€ 6,90*
ab € 238,59*
€ 276,04*
11 Tage
6
€ 5,00*
ab € 250,72*
€ 287,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.