Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Hillriser Crawler 4WD Elektromotor 1:18 Buggy (410053)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara Hillriser Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara Hillriser Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara Hillriser Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara Hillriser Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara Hillriser Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara Hillriser Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara Hillriser Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara Hillriser Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara Hillriser Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara Hillriser Crawler 4WD ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     2753H-6927183
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     410053
EAN/GTIN:
     4042774438715
Suchbegriffe:
410053
jamara
hillriser
crawler

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Buggy
Motortyp  Elektromotor
Maßstab  1:18
Gehäusefarbe  Gelb
Empfohlenes Geschlecht  Junge
Frequenzband  2.4 GHz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  478,2 g
Länge (mm)  27 cm
Breite  160 mm
Höhe  135 mm
  
Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
Batterietechnologie  Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität  2700 mAh
Batteriespannung  1,5 V
Batteriespannung (Transmitter)  1,5 V
Anzahl unterstützter Batterien  4
Anzahl der Batterien (Sender)  2
Kompatible Batteriegrößen  AA
  
Lieferumfang  
Anzahl  1
Transmitter  Ja
Betriebsanleitung  Ja
Batterien enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Buggy
Motortyp:
Elektromotor
Maßstab:
1:18
Gehäusefarbe:
Gelb
Empfohlenes Geschlecht:
Junge
Frequenzband:
2.4 GHz
Länge (mm):
27 cm
Breite:
160 mm
Höhe:
135 mm
Batterien erforderlich:
Ja
Batterietechnologie:
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität:
2700 mAh
Batteriespannung:
1,5 V
Batteriespannung (Transmitter):
1,5 V
Anzahl unterstützter Batterien:
4
Anzahl der Batterien (Sender):
2
Kompatible Batteriegrößen:
AA
Anzahl:
1
Transmitter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Batterien enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gelb, elektromotor, 1:18, buggy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 25,54*
€ 34,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,78*
€ 51,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.