Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AFX4 Ferngesteuerter Hubschrauber Flugbereit (RTF) Elektromotor (25312)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Artikel-Nr.:
     2753H-6798616
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25312
EAN/GTIN:
     4260677950978
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter

Produkttext

Der AFX4 eignet sich perfekt für den Einstieg in die Welt des Helikopterfliegens. Dank seiner eigenstabilen Flugeigenschaften eignet sich dieses tolle Modell ebenso für den Umstieg von Koaxial-Helis. Ausgeliefert wird der AFX4 mit der gängigen Mode 2 (Gas links) Belegung, sodass sich die allermeisten Piloten nicht weiter umzustellen brauchen. Durch den integrierten 6-Achsen Gyro und durch die Wegebegrenzung der Servos lässt sich das Modell sehr gut kontrollieren und ermöglicht einen sehr stabilen Schwebeflug. Zusätzlich ist das Modell selbststabilisierend. Die Funkfernbedienung verfügt über einen Zusatzknopf, um den Heli wieder in eine stabile Ausgangslage (Schwebemodus) zu bringen. Die Nick- und Rollbewegungen (vor/zurück, rechts/links) sind herstellerseitig so reguliert, dass sie einen angehenden Piloten vor keine größeren Schwierigkeiten stellen. Sollte doch einmal etwas mehr Leistung nötig sein, z.B. Outdoor bei stärkerem Wind, sorgt ein Dualraten-Schalter am Sender für mehr Servoweg als Unterstützung. Mit etwas Übung sehr flüssig und schnell zu bewegen, eignet sich dieser Heli wunderbar als Trainingsmodell für kleinere Räume oder Hallen. Die Flugzeit variiert je nach Umgebung zwischen 4 - 6 Minuten. Lieferumfang: AFX-14 single Rotor Helikopter Fernbedienung, 2,4GHz, Mode 2 LiPo Akku USB Ladekabel Innensechskantschlüssel Ersatz-Verbindungsschelle Ersatz-Heckrotorblatt Ersatz-Hauptrotoren Schraubendreher Bedienungsanleitung (deutsch / englisch) Benötigtes Zubehör: 6x 1,5V Mignon AA Batterien für den Sender.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Helikopter
Bauart  Flugbereit (RTF)
Motortyp  Elektromotor
Anzahl der Rotoren  1 Rotoren
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  14 Jahr(e)
Anzahl der Hauptrotorblätter  2
Integrierter Servo  Ja
Anzahl Kanäle  4 Kanäle
Frequenzband  2.4 GHz
Gyroskop  Ja
Anzahl Gyroskopachsen  6
Transmittertyp  Funkfrequenzmodul (RF)
Produktfarbe  Schwarz, Orange
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität  350 mAh
Batteriespannung  3,7 V
USB-Ladekabel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  51 g
Länge (mm)  26,8 cm
Breite  50 mm
Rotorendurchmesser  24,9 cm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
Anzahl  1
Transmitter  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Helikopter
Bauart:
Flugbereit (RTF)
Motortyp:
Elektromotor
Anzahl der Rotoren:
1 Rotoren
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
14 Jahr(e)
Anzahl der Hauptrotorblätter:
2
Integrierter Servo:
Ja
Anzahl Kanäle:
4 Kanäle
Frequenzband:
2.4 GHz
Gyroskop:
Ja
Anzahl Gyroskopachsen:
6
Transmittertyp:
Funkfrequenzmodul (RF)
Produktfarbe:
Schwarz, Orange
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
350 mAh
Batteriespannung:
3,7 V
USB-Ladekabel:
Ja
Länge (mm):
26,8 cm
Breite:
50 mm
Rotorendurchmesser:
24,9 cm
Verpackungsart:
Box
Anzahl:
1
Transmitter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Weitere Suchbegriffe: 25312, amewi, afx4, helikopter, hubschrauber, singlerotor, 4kanal, lipo, akku, 350mah, orange/14+, ferngesteuerter, flugbereit, elektromotor, 24ghz, orange14, single, rotor, kanal, 4ghz, orange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,20*
€ 68,59*
€ 6,78*
ab € 53,55*
€ 68,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,90*
€ 72,82*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 61,81*
€ 79,84*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 112,88*
€ 140,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.