Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Hurricane Brushed 1:18 RC Modellauto Elektro Truggy Allradantrieb RtR 2,4 GHz inkl. Akku und Ladekabel (18002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absima 18002 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:18
Absima 18002 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:18
Absima 18002 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:18
Absima 18002 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:18
Absima 18002 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:18
Absima 18002 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:18
Absima 18002 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:18
Absima 18002 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:18
Absima 18002 ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     2753H-6003787
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     18002
EAN/GTIN:
     4250650938642
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Truggy
Motortyp  Elektromotor
Maßstab  1:18
Bauart  Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe  Multi
Antriebstyp  Allradantrieb
Motortyp  Gebürstet
Kabellose Reichweite  60 m
Senderfrequenz  2.4 GHz
Integrierter Servo  Ja
Lagertyp  Kugellager
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  616 g
Länge (mm)  25,5 cm
Breite  180 mm
Höhe  110 mm
Radabstand  16,5 cm
Abstand  2,6 cm
  
Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  1200 mAh
Batteriespannung  7,4 V
Batterielebensdauer  20 min
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Batterien enthalten  Ja
Ladegerät  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Typ:
Truggy
Motortyp:
Elektromotor
Maßstab:
1:18
Bauart:
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe:
Multi
Antriebstyp:
Allradantrieb
Kabellose Reichweite:
60 m
Senderfrequenz:
2.4 GHz
Integrierter Servo:
Ja
Lagertyp:
Kugellager
Länge (mm):
25,5 cm
Breite:
180 mm
Höhe:
110 mm
Radabstand:
16,5 cm
Abstand:
2,6 cm
Batterien erforderlich:
Ja
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
1200 mAh
Batteriespannung:
7,4 V
Batterielebensdauer:
20 min
Betriebsanleitung:
Ja
Batterien enthalten:
Ja
Ladegerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 18002, absima, hurricane, brushed, 1:18, modellauto, elektro, truggy, allradantrieb, inkl., akku, ladekabel, inkl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,19*
€ 131,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 106,49*
€ 131,07*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 106,46*
€ 131,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.