Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razor Power Core E100 - Klassischer Roller - 18 km/h - 54 kg - Beide Geschlechter - 8 Jahr(e) - Rot (13173888)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razor Power Core E100 - Klassischer Roller - 18 km/h - 54 kg - Beide Geschlechter - 8 Jahr(e) - Rot (13173888)
Artikel-Nr.:
     2753H-4921514
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     13173888
EAN/GTIN:
     0845423020118
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit  18 km/h
Maximales Lastgewicht  54 kg
Faltbar  Nein
Empfohlenes Geschlecht  Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  8 Jahr(e)
Produktfarbe  Rot
Eingebaute Anzeige  Nein
Anzahl der Räder  2 Rad/Räder
Radmaterial  Gummi
Hinterbremsensystem  Elektrische Bremse
Seitenständer  Ja
Kotflügel vorne  Nein
Motortyp  Bürstenlos
Motorposition  Hinterrad
Geeignet für Oberflächen vom Typ  Asphalt
  
Leistung  
Batteriespannung  24 V
Batterielebensdauer  40 min
Akku  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  880 mm
Tiefe  420 mm
Höhe  850 mm
Gewicht  11,8 kg
  
Lieferumfang  
Sitz enthalten  Nein
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit:
18 km/h
Maximales Lastgewicht:
54 kg
Faltbar:
Nein
Empfohlenes Geschlecht:
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
8 Jahr(e)
Produktfarbe:
Rot
Eingebaute Anzeige:
Nein
Anzahl der Räder:
2 Rad/Räder
Radmaterial:
Gummi
Hinterbremsensystem:
Elektrische Bremse
Seitenständer:
Ja
Kotflügel vorne:
Nein
Motortyp:
Bürstenlos
Motorposition:
Hinterrad
Geeignet für Oberflächen vom Typ:
Asphalt
Batteriespannung:
24 V
Batterielebensdauer:
40 min
Akku:
Ja
Breite:
880 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
850 mm
Sitz enthalten:
Nein
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: Elektro Scooter Zweirad, Elektro-Scooter, Elektroroller, Elektroroller 2-Rad, Elektroscooter, Elektroscooter 2 Rad, Elektroscooter Zweirad, Zweirad E-Scooter, eScooter, e-scooter, 13173888, e100, power, core, razer, razorelektroroller, razor, klassischer, roller, km/h, beide, geschlechter, jahr(e, jahre, elektroroller, jahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,25*
€ 381,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,55*
€ 379,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,94*
€ 370,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,91*
€ 316,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.