Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle AIB 150-01 - Verkabelt - Weiß - Wand - 79 mm - 23 mm - 133 mm (200049080-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siedle AIB 150-01 Weiß
Siedle AIB 150-01 Weiß
Siedle AIB 150-01 Weiß
Siedle AIB 150-01 Weiß
Artikel-Nr.:
     2753H-4417399
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200049080-01
EAN/GTIN:
     4056138004904
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Produkttext

Audio-Innenstation Siedle Basic: Freisprechstation für die Aufputzmontage. Einstiegsgerät mit allen wesentlichen Funktionen in Siedle-Qualität. Reduziertes, ergonomisch optimiertes Design mit einfacher Bedienung, klarer Symbolik und hervorragender Akustik. Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht Highlights • Intuitive, sichere Bedienung mit nur zwei klar unterscheidbaren Tasten • Tastendesign mit ausreichend Abstand reduziert Fehlbedienung (versehentliches Türöffnen) • Exzellente Sprachwiedergabe und hohe Lautstärke dank optimierter Akustik • Automatisierte Inbetriebnahme (Plug+Play) • Praktische 2-Schritt-Montage: Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar, werkzeuglose Endmontage • überdeckt alle gängigen UP-Dosen ohne zusätzlichen Rahmen Weitere Leistungsmerkmale • LED-Statusanzeige: eingehender Ruf, Gespräch aktiv, Stummschaltung • 11 Ruftöne • Rufunterscheidung: Etagenruf, 2 Türrufe und eingehender Internruf • Sprach- und Ruflautstärke in fünf Stufen einstellbar • Parallelschaltung von bis zu vier Geräten • Türöffner-/Lichtfunktion über Busleitung • Manuelle Türaufschaltung auch ohne Türruf Made in Germany Designt, konstruiert und produziert in Furtwangen im Schwarzwald

Hauptmerkmale

Funktionen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
Tastenanzahl  2
Anzahl der Klingeltöne  11
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Platzierung  Wand
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  79 mm
Tiefe  23 mm
Höhe  133 mm
  
Lieferumfang  
Innengerät inklusive  Ja
Inklusive Außengerät  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Tastenanzahl:
2
Anzahl der Klingeltöne:
11
Produktfarbe:
Weiß
Platzierung:
Wand
Breite:
79 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
133 mm
Innengerät inklusive:
Ja
Inklusive Außengerät:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, siedle, 200049080, 20004908001, 15001, audioinnenstation, basic, audio, innenstation, signalweiß, signalwei, siedle&söhne, weiss, freisprechstation, söhne, telefon, verkabelt, weiß, wand, siedleshne, shne
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,50*
€ 65,98*
€ 5,95*
ab € 50,80*
€ 66,15*
2 Tage
121
€ 5,90*
ab € 50,94*
€ 66,17*
3 Tage
149
€ 6,40*
ab € 51,36*
€ 66,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,74*
€ 76,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.