Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-4124337 Herst.-Nr.: 9271 EAN/GTIN: 4008789092717 |
| |
|
| | |
| Produkttext Eingerichtet mit Bett, Schminkspiegel, Hocker und funktionierender Lichtsäule (benötigt 1 x 1,5V-Micro-Batterie). Kleiderschrank mit zwei Wechselkleidern. Hauptmerkmale Funktionen | | Empfohlenes Alter (mind.) | 4 Jahr(e) | Empfohlenes Geschlecht | Mädchen | Produktfarbe | Mehrfarben | | | Batterie | | Batterien erforderlich | Ja | Batteriespannung | 1,5 V | Anzahl unterstützter Batterien | 1 | | | Sicherheitswarnung | | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Empfohlenes Alter (mind.): | 4 Jahr(e) | Empfohlenes Geschlecht: | Mädchen | Produktfarbe: | Mehrfarben | Batterien erforderlich: | Ja | Batteriespannung: | 1,5 V | Anzahl unterstützter Batterien: | 1 | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9271, playmobil, city, life, schlafzimmer, mädchen, kinderspielzeugfigurenset, mdchen, kinderspielzeugfiguren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,61* | € 14,40* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 36,72* | € 48,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|