Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 410063 - Helikopter - Elektromotor - Flybar - 2 Rotoren - Kunststoff - Rückwärts - Runter - Vorwärts - Linksdrehung - Rechtsdrehung - Hoch (410063)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara Helikopter Helox 3 + 2Kanal Gyro,Licht+Demo IR 12+
Jamara Helikopter Helox 3 + 2Kanal Gyro,Licht+Demo IR 12+
Artikel-Nr.:
     2753H-4117586
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     410063
EAN/GTIN:
     4042774442019
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter

Produkttext

Highlights: Obenliegende Stabistange Flexible Rotorblätter Demomodus Robustes Kunststoffchassis Licht ein/aus LED (zweifarbig) Motorschutz bei blockierten Rotorblättern Schnellwechselakku 3 verschiedene Frequenzen wählbar

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produkttyp  Helikopter
Motortyp  Elektromotor
Nachbildung  Nein
Stabilisierungssystem  Flybar
Anzahl der Rotoren  2 Rotoren
Gehäusematerial  Kunststoff
Anzahl der Hauptrotorblätter  4
Bewegungssteuerungsfunktionen  Rückwärts, Runter, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Hoch
Produktfarbe  Schwarz, Grün, Weiß
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität  150 mAh
Batteriespannung  3,7 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  36,4 g
Länge  20,5 cm
Höhe  105 mm
Rotordurchmesser  19 cm
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Box
  
Verpackungsinhalt  
Transmitter  Ja
Betriebsanleitung  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB
Ersatzteile enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Helikopter
Motortyp:
Elektromotor
Nachbildung:
Nein
Stabilisierungssystem:
Flybar
Anzahl der Rotoren:
2 Rotoren
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anzahl der Hauptrotorblätter:
4
Produktfarbe:
Schwarz, Grün, Weiß
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
150 mAh
Batteriespannung:
3,7 V
Länge:
20,5 cm
Höhe:
105 mm
Rotordurchmesser:
19 cm
Verpackungsart:
Box
Transmitter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Ersatzteile enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 410063, jamara, helikopter, helox, 2kanal, elektromotor, flybar, rotoren, kunststoff, rückwärts, runter, vorwärts, linksdrehung, rechtsdrehung, hoch, gyrolichtdemo, rckwrts, vorwrts, gyro, licht, demo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,35*
€ 24,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,19*
€ 39,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.