Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84317 - Rechteckig - Schwarz - Papier - 400 mm - 24 m - 729 g (84317)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3772842
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84317
EAN/GTIN:
     4002911998489
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer papier
tischläufer schwarz
tischläufer

Produkttext

Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle Breite: 40 cm - Länge: 24 m Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête" mit stoffähnlicher Prägung nicht feuchtigkeitsresistent mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende Farben abgestimmt auf weitere Artikel der PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten + Tischdecken + Mitteldecken + Leuchterkerzen + Tischsets Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Hauptmerkmale

Merkmale  
Formfaktor  Rechteckig
Produktfarbe  Schwarz
Material  Papier
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  400 mm
Länge (mm)  24 m
Paketgewicht  729 g
Verpackungstiefe  410 mm
Verpackungsbreite  110 mm
Verpackungshöhe  110 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Formfaktor:
Rechteckig
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Papier
Breite:
400 mm
Länge (mm):
24 m
Paketgewicht:
729 g
Verpackungstiefe:
410 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 84317, papstar, schwarz, "royal, collection", tissue, rolle, maße:, b)400, l)24, stück, rechteckig, papier, tischlufer, royal, collection, b400, stck, maße
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
96
4
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,45*
1
€ 5,50*
ab € 9,13*
€ 13,74*
8 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 18,50*
9 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 21,17*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 26,67*
€ 35,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84309
ab € 9,41*
Zubehör
PAPSTAR
84310
ab € 9,42*
Zubehör
PAPSTAR
84311
ab € 8,89*
Zubehör
PAPSTAR
84312
ab € 9,41*
Zubehör
PAPSTAR
84313
ab € 9,40*
Zubehör
PAPSTAR
84314
ab € 8,30*
Zubehör
PAPSTAR
84316
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.