Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N 2Wire - Wandler - kabelgebunden - 10/100 Ethernet (9159014EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2N Telecommunications 2WIRE-SET OF 2 ADAPTORS Signalumsetzer Aluminium, Metallisch
2N Telecommunications 2WIRE-SET OF 2 ADAPTORS Signalumsetzer Aluminium, Metallisch
2N Telecommunications 2WIRE-SET OF 2 ADAPTORS Signalumsetzer Aluminium, Metallisch
2N Telecommunications 2WIRE-SET OF 2 ADAPTORS Signalumsetzer Aluminium, Metallisch
Artikel-Nr.:
     2753H-3679560
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9159014EU
EAN/GTIN:
     8595159504834
Suchbegriffe:
9159014eu
2wire
9159014
wandler

Übersicht

Kurzinfo  2N 2Wire - Wandler - kabelgebunden - 10/100 Ethernet
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  2N TELEKOMUNIKACE
Hersteller Art. Nr.  9159014EU
Modell  2Wire
EAN/UPC  8595159504834

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  2N 2Wire - Wandler
Produkttyp  Wandler
Stromquelle  Stromadapter
Konnektivität  Kabelgebunden - 10/100 Ethernet
Lokalisierung  Europa
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4 cm x 4 cm x 7.5 cm

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Wandler
Stromquelle  Stromadapter
Anschlusstechnik  Kabelgebunden - Ethernet, Fast Ethernet
Merkmale  LED-Anzeigen, PoE+, Auto-Negotiation, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
  
Internet der Dinge (IoT)  
Schnittstellen  LAN/Power
  
Verschiedenes  
Produktmaterial  Robuste Aluminiumlegierung
Lokalisierung  Europa
Nennspannung  Wechselstrom 120/230 V
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  4 cm
Tiefe  4 cm
Höhe  7.5 cm
Gewicht  120 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Wandler
Stromquelle:
Stromadapter
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden - Ethernet, Fast Ethernet
Schnittstellen:
LAN/Power
Produktmaterial:
Robuste Aluminiumlegierung
Lokalisierung:
Europa
Nennspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Breite:
4 cm
Tiefe:
4 cm
Höhe:
7.5 cm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 95% (nicht kondensierend)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 252,49*
€ 292,25*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 296,32*
€ 342,01*
Frei Haus
ab € 296,98*
€ 342,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,01*
€ 406,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,01*
€ 403,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,49*
€ 388,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,32*
€ 379,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.