Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics CLASSIC 60/900 AZ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz - Weiß (4660900)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bresser Optics CLASSIC 60/900 AZ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 60/900 AZ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 60/900 AZ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 60/900 AZ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 60/900 AZ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 60/900 AZ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 60/900 AZ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 60/900 AZ Lichtbrechungskörper 338x Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753H-3463858
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4660900
EAN/GTIN:
     4007922039770
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Lichtbrechungskörper
Vergrößerung  338x
Feste Brennweite  90 cm
Azimutale Montierung  Ja
Blende (relative Öffnung)  15
Kompatible Okular  4,12.5 mm
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Stativmaterial  Aluminium
Schlauchtyp  Metall
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  900 mm
Gewicht  2,35 kg
Objektivdurchmesser  6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Typ:
Lichtbrechungskörper
Vergrößerung:
338x
Feste Brennweite:
90 cm
Azimutale Montierung:
Ja
Blende (relative Öffnung):
15
Kompatible Okular:
4,12.5 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Stativmaterial:
Aluminium
Schlauchtyp:
Metall
Länge (mm):
900 mm
Objektivdurchmesser:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: 4660900, bresser, classic, 60/900, 60900, linsenteleskop, žiuronai, teleskopas, telefono, adapteriu, refractor, optics, lichtbrechungskörper, 338x, schwarz, weiß, iuronai, lichtbrechungskrper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 69,63*
€ 83,43*
4 Tage
428
Frei Haus
ab € 74,48*
€ 89,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,27*
€ 93,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.