Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGO Architecture London 468Stück(e) (21034)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753H-3395360
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     21034
EAN/GTIN:
     5702015865333
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego

Produkttext

Mit diesem detailreichen Modell aus LEGO® Steinen wird die architektonische Vielfalt von London gewürdigt. Die Kollektion LEGO Architecture Skyline enthält Modelle, die als Ausstellobjekte jedes Wohnzimmer oder Büro schmücken können, und soll jeden ansprechen, der sich für Reisen, Architektur, Kultur, Geschichte und Design interessiert. Jedes Set ist maßstabsgetreu nachgebildet, d. h. die einzelnen Bauwerke besitzen dasselbe Größenverhältnis wie in der Realität, und auch die Farbgebung entspricht den Originalen. Dieses Modell aus National Gallery, Nelsonsäule, London Eye, Big Ben (offizieller Name: Elizabeth Tower) und Tower Bridge wird durch das dekorative Namensschild „London“ perfekt abgerundet. LEGO® Architecture Interpretation von London. Mit National Gallery, Nelsonsäule, London Eye, Big Ben (offizieller Name: Elizabeth Tower) und Tower Bridge. Die Themse durch London wird mit durchsichtigen Platten auf der Grundplatte dargestellt. Die Tower Bridge öffnet sich, um das ankommende Schiff willkommen zu heißen. Das beiliegende Heft enthält Informationen über den Designer, die Architektur und die Geschichte der einzelnen Bauwerke sowie historische Fakten zu London und dem architektonischen Erbe dieser Metropole (nur in englischer Sprache. Das Heft kann in anderen Sprachen auf LEGO.com/architecture heruntergeladen werden.) Enthält eine mit Platten besetzte 4x32-Grundplatte mit dem dekorativen Namensschild „London“. Mit der Kollektion LEGO® Architecture Skyline lassen sich einige der weltweit schönsten Städte nachbilden. Die Produktlinie LEGO® Architecture ist eine Hommage an die Welt der Architektur in Form von LEGO Steinen und spricht jeden an, der sich für Reisen, Design, Architektur und Geschichte interessiert Dieses Set enthält mehr als 460 LEGO® Teile und bietet Baumeistern ab 12 Jahren ein altersgerechtes Bauerlebnis. Das Modell ist 15 cm hoch, 28 cm breit und 8 cm tief.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Mindestalter  12 Jahr(e)
Anzahl Teile  468 Stück(e)
Unterstützte Sound-Effekte  Nicht
Produktfarbe  Mehrfarben
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  280 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  150 mm
  
Verpackungsinhalt  
Figur/Spielzeug enthalten  Nicht

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Mindestalter:
12 Jahr(e)
Anzahl Teile:
468 Stück(e)
Unterstützte Sound-Effekte:
Nicht
Produktfarbe:
Mehrfarben
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren:
Ja
Breite:
280 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
150 mm
Figur/Spielzeug enthalten:
Nicht
Weitere Suchbegriffe: 21034, lego, architecture, london, lego®, great, britain, londonas, 468stück(e, 468stcke, 468stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
158
€ 6,90*
ab € 24,09*
€ 31,94*
€ 4,00*
ab € 26,93*
€ 35,58*
€ 6,78*
ab € 27,02*
€ 35,59*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 27,71*
€ 36,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,85*
€ 47,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.