Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics CORVETTE 8X42 - Dach - 8x - 4,2 cm - Voll mehrfachbeschichtet (FMC) - Wasserfest - 532 g (1440843)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3349912
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1440843
EAN/GTIN:
     4007922037172
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher

Produkttext

Das BRESSERCorvette 8x42 überzeugt durch die hervorragende und gestochen scharfe Bildwiedergabe. Die leicht arbeitende Mechanik rundet dieses Fernglas optimal ab. Selbstverständlich ist diese Serie aus hochwertigem BaK-4 Glasmaterial hergestellt, das mit einer kontrast- und helligkeitssteigernden Mehrschichtvergütung beschichtet ist. Zum Schutz vor beschlagen der Linsen ist dieses Glas mit Schutzgas gefüllt. Außerdem sind diese Gläser wasserdicht

Hauptmerkmale

Leistungen  
Vergrößerung  8x
Objektivdurchmesser  4,2 cm
Prismentyp  Dach
Produktfarbe  Schwarz
Sichtfeld (bei 1000 m)  105 m
Augenabstand  2,03 cm
Wasserfest  Ja
Gehäusematerial  Metall
Linsenbeschichtung  Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Tatsächliches Sehfeld  
Naheinstellgrenze  7 m
Wasserdicht bis  1 m
Vögel beobachten  Ja
Campen/Wandern  Ja
Sport  Ja
Reise  Ja
Twilight-Faktor  18,33
Für Brillenträger geeignet  Ja
Augenmuschel Typ  Twist-up
Einstellbarer Augenabstand  Ja
Augenabstand (min.)  5,7 cm
Augenabstand (max.)  7,2 cm
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  123 mm
Tiefe  150 mm
Höhe  51 mm
Gewicht  532 g
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja
Reinigungstuch  Ja
Objektivdeckel enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,3 kg
Vergrößerung:
8x
Objektivdurchmesser:
4,2 cm
Prismentyp:
Dach
Produktfarbe:
Schwarz
Sichtfeld (bei 1000 m):
105 m
Augenabstand:
2,03 cm
Wasserfest:
Ja
Gehäusematerial:
Metall
Linsenbeschichtung:
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Tatsächliches Sehfeld:
Naheinstellgrenze:
7 m
Wasserdicht bis:
1 m
Vögel beobachten:
Ja
Campen/Wandern:
Ja
Sport:
Ja
Reise:
Ja
Twilight-Faktor:
18,33
Für Brillenträger geeignet:
Ja
Augenmuschel Typ:
Twist-up
Einstellbarer Augenabstand:
Ja
Augenabstand (min.):
5,7 cm
Augenabstand (max.):
7,2 cm
Breite:
123 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
51 mm
Tragetasche:
Ja
Reinigungstuch:
Ja
Objektivdeckel enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1440843, bresser, corvette, 8x42, optics, dach, voll, mehrfachbeschichtet, wasserfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 123,55*
€ 144,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 139,71*
€ 160,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.