Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Builder Kindergartenset - Multi-Set - Mehrfarben - CE - FSC (34589)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3349736
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     63458900
EAN/GTIN:
     7312350345896
Suchbegriffe:
34589
brio
builder
63458900

Produkttext

Ein Haus, eine Weltraumrakete oder einen Roboter? Was willst Du entstehen lassen? Dies ist das ultimative Kreativ Set. Enthält Werkzeug und neue Teile um die Konstruktion anzuregen. Das enthaltene Holz ist FSC-zertifiziert.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Multi-Set
Mindestalter  3 Jahr(e)
Anzahl Teile  270 Stück(e)
Produktfarbe  Mehrfarben
  
Gewicht und Abmessungen  
Verpackungsbreite  560 mm
Verpackungstiefe  92 mm
Verpackungshöhe  400 mm
  
Verpackungsinhalt  
Verpackungsinhalt  CE, FSC
  
Safety warning  
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Typ:
Multi-Set
Mindestalter:
3 Jahr(e)
Anzahl Teile:
270 Stück(e)
Produktfarbe:
Mehrfarben
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
92 mm
Verpackungshöhe:
400 mm
Verpackungsinhalt:
CE, FSC
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.