Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Lauflernwagen - gelb-rot - Junge/Mädchen - Rot - Weiß - Gelb - Innen/Außen (31350)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Lauflernwagen, gelb-rot
BRIO Lauflernwagen, gelb-rot
BRIO Lauflernwagen, gelb-rot
BRIO Lauflernwagen, gelb-rot
BRIO Lauflernwagen, gelb-rot
BRIO Lauflernwagen, gelb-rot
Artikel-Nr.:
     2753H-3004743
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     63135000
EAN/GTIN:
     7312350313505

Produkttext

Ein Spielzeug, dass mit der Entwicklung des Kindes Schritt hält. Der klassische Lauflernwagen von BRIO hat einen verstellbaren Handgriff und eine justierbare Bremse, so dass man ihn an das Tempo des Kindes anpassen kann.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Mindestalter  9 Monat( e)
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Höhenverstellung  Ja
Produktfarbe  Rot, Weiß, Gelb
Geeignet für  Innen/Außen
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  483 mm
Tiefe  320 mm
Höhe  480 mm
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  326 mm
Verpackungstiefe  165 mm
Verpackungshöhe  490 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Mindestalter:
9 Monat( e)
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Höhenverstellung:
Ja
Produktfarbe:
Rot, Weiß, Gelb
Geeignet für:
Innen/Außen
Breite:
483 mm
Tiefe:
320 mm
Höhe:
480 mm
Verpackungsbreite:
326 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.