Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Builder Box 48tlg. - Multi-Set - Mehrfarben - Kunststoff - CE - FSC (34586)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Builder Box 48tlg.
BRIO Builder Box 48tlg.
BRIO Builder Box 48tlg.
BRIO Builder Box 48tlg.
BRIO Builder Box 48tlg.
BRIO Builder Box 48tlg.
BRIO Builder Box 48tlg.
Artikel-Nr.:
     2753H-3001628
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     63458600
EAN/GTIN:
     7312350345865
Suchbegriffe:
34586
brio
builder
63458600

Produkttext

Lasse deiner Kreativität und Fantasie freien Lauf und baue mit dem Builder Starter Set neue Kreationen. Eine tolle Möglichkeit die Augen-Hand-Koordination zu trainieren. Lieferung im praktischen Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Multi-Set
Mindestalter  3 Jahr(e)
Anzahl Teile  48 Stück(e)
Produktfarbe  Mehrfarben
Material  Kunststoff
Zertifizierung  CE, FSC
  
Gewicht und Abmessungen  
Verpackungsbreite  285 mm
Verpackungstiefe  143 mm
Verpackungshöhe  102 mm
  
Safety warning  
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Multi-Set
Mindestalter:
3 Jahr(e)
Anzahl Teile:
48 Stück(e)
Produktfarbe:
Mehrfarben
Material:
Kunststoff
Zertifizierung:
CE, FSC
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
102 mm
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.