Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Volkswagen T1 Samba - 1:16 - Montagesatz - Volkswagen T1 Samba - Bus - Blau - Weiß - England - Frankreich - Deutschland - Niederlande (07009)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2859079
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07009
EAN/GTIN:
     4009803070094
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle

Produkttext

Mehrteiliger, anspruchsvoller Bausatz des legendären und beliebten VW T1 Samba Bus, der auch heute noch unverwechselbaren automobilen Charme versprüht. Mehrteilige Karosserie Detaillierte Inneneinrichtung Bewegliche Türen und Heckklappe Dach wahlweise geschlossen oder mit zusammengeschobenen Faltdach zu bauen Detaillierte Motornachbildung Europäische und amerikanische Stoßstangenausführungen Viele Chromteile, darunter Radkappen, Türgriffe, Scheibenwischer, mehrteilige Chromleisten und Frontemblem

Hauptmerkmale

Funktionen  
Maßstab  1:16
Bauart  Montagesatz
Typ  Bus
Ursprünglicher Modellname  Volkswagen T1 Samba
Anzahl Teile  223 Stück(e)
Altersempfehlung  14
Produktfarbe  Blau, Weiß
Länderversion  England, Frankreich, Deutschland, Niederlande
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  27,2 cm
  
Safety warning  
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Maßstab:
1:16
Bauart:
Montagesatz
Typ:
Bus
Ursprünglicher Modellname:
Volkswagen T1 Samba
Anzahl Teile:
223 Stück(e)
Altersempfehlung:
14
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Länderversion:
England, Frankreich, Deutschland, Niederlande
Länge:
27,2 cm
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 07009, revell, volkswagen, samba, 1:16, bausatz, montagesatz, blau, weiß, england, frankreich, deutschland, niederlande
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,16*
€ 83,36*
€ 4,00*
ab € 66,79*
€ 86,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.