| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2760939 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht 1 Familien-Türsprechanlagen-Set mit Hörer silber/weiß
StandBy-Verbrauch unter 1 W 9 Melodien
Das VISTADOOR-System überzeugt durch sein anspruchsvolles, ultra-flaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Außenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet. Dieses System ist auf bis zu jeweils 4 Außen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten VISTADOOR-Türsprechanlage nur einen Netzadapter, der wahlweise an der Innen- oder Außenstation angeschlossen werden kann.
Technische Daten: Anschlussadern (Sprechanlagen): 4 (+ 2 Türöffner) Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 Erweiterbar mit: Inneneinheit Farbe: Silber, Weiß Material (Außeneinheit): Edelstahl Montageart (Außen): Aufputz Montageart (Innen): Aufputz Sprechanlagen-Art (Kategorisierung): Türsprechanlage Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set Übertragungsart: Kabelgebunden
Lieferumfang: 1x Außengerät, 1x Innengerät.
Hinweis: Für die Spannungsversorgung benötigen Sie entweder das Stecker-Netzteil, Best.-Nr. 1011805 oder das Hutschienen-Netzteil, Best.-Nr. 552028. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, gegensprechanlage, 1-familien türsprechanlage, modernelectronics, modern, electronics, türsprechanlage, kabelgebunden, komplettset, familienhaus, silber, weiß, trsprechanlage, komplett, vistadoor |
| | |
| |