| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2737378 Herst.-Nr.: 229805 EAN/GTIN: 4016138385052 |
| |
|
| | |
| Übersicht Polycarbonat-Platte
400 x 500 mm
Polycarbonat lässt sich kalt einbiegen und kann bei zufuhr von wärme verformt bzw. tiefgezogen werden. Ideal für Kabinenverglasungen und Scheiben aller Art. Abm. (L x B) 500 x 400 mm.
Technische Daten: Inhalt: 1 St. Material: Polycarbonat Produktabmessung, Breite: 500 mm Produktabmessung, Länge: 400 mm Stärke: 2 mmWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: polycarbonat platte, 229805, reely, polycarbonatplatte, polycarbonat, platte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,64* | € 19,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,40* | € 20,03* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 31,55* | € 40,68* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,21* | € 42,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|