Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus Roamer - Fernglas 8 x 21 DPC I - Porro (017214)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-270570
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     017214
EAN/GTIN:
     0050332134164
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
Fernglastasche
olympus feldstecher

Übersicht

Kurzinfo  Olympus Roamer - Fernglas 8 x 21 DPC I - Porro
Gruppe  Fernglas
Hersteller  Olympus
Hersteller Art. Nr.  118705
Modell  Roamer
EAN/UPC  0050332134164

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Olympus Roamer Fernglas 8 x 21 DPC I
Produkttyp  Fernglas
Abmessung  10.7 cm x 4.1 cm x 8.2 cm
Gewicht  170 g
Vergrößerung  8 x
Sichtfeld  112 m / 1000 m
Objektivdurchmesser  21 mm
Eye Relief  11 mm
Prismensystem  Porro
Vergütung  Beschichtet
Max. Sichtwinkel  6.4 Grad
Tragetasche  Tasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Optisches System  Fernglas
Länge  8.2 cm
Breite  10.7 cm
Höhe  4.1 cm
Gewicht  170 g
  
Optisches System  
Vergrößerung  8 x
Objektivdurchmesser  21 mm
Prismensystem  Porro
Exit Pupil  2.6 mm
Eye Relief  11 mm
Augenabstand  60-70 mm
Fokussystem  Zentraler Fokus
Vergütung  Beschichtet
Objektivbau  4 Gruppe(n) / 6 Element(e)
Min. Scharfeinstellbereich  2.2 m
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  6.4 Grad
Relative Helligkeit  6.9
Sichtfeld  112 m / 1000 m
Dioptrischer Korrekturbereich  ± 2,0 Dioptrien
Linsensystem-Merkmale  Mit eingebautem UV-Filter, Aspherisches Objektiv
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tasche
Zubehör im Lieferumfang  Nackenbügel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Optisches System:
Fernglas
Länge:
8.2 cm
Breite:
10.7 cm
Höhe:
4.1 cm
Vergrößerung:
8 x
Objektivdurchmesser:
21 mm
Prismensystem:
Porro
Exit Pupil:
2.6 mm
Eye Relief:
11 mm
Augenabstand:
60-70 mm
Fokussystem:
Zentraler Fokus
Vergütung:
Beschichtet
Objektivbau:
4 Gruppe(n) / 6 Element(e)
Min. Scharfeinstellbereich:
2.2 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
6.4 Grad
Relative Helligkeit:
6.9
Sichtfeld:
112 m / 1000 m
Dioptrischer Korrekturbereich:
± 2,0 Dioptrien
Linsensystem-Merkmale:
Mit eingebautem UV-Filter, Aspherisches Objektiv
Tragetasche:
Tasche
Zubehör im Lieferumfang:
Nackenbügel
Weitere Suchbegriffe: feldstecher, olympus, 17214, 017214, 8x21, silber, fernglas, pocket, dpci, roamer, porro, inkl., tasche, inkl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 34,79*
€ 44,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,95*
€ 58,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.