Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 07149 Öler mit 10 ml Spezialöl (07149)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2646664
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     07149
EAN/GTIN:
     4001883071497
Suchbegriffe:
07149
märklin
mrklin
spezialöl

Übersicht

Öler mit 10 ml Spezialöl

Enthält 10 ml Spezialöl zum Schmieren von Lokomotiven und Wagen

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre Baugröße: Universell Inhalt: 10 ml
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: speziall, getriebelager, öler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.