Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit VDV 505 WW 1 Familienhaus Weiß (VDV 505 WW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753H-2646010
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     VDV 505 WW
EAN/GTIN:
     4250109169795
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Übersicht

Video-Innenstation mit Hörer VDV-505 Weiß

Hochglanz-Glas-Optik 9 Melodien 48 mm flach

Einzelne Video-Innenstation zum Aufbau eines Video-Türsprechanlagen-Systems. Sie können wählen zwischen 1 bis 6-Familien-Aussenstationen aus der VDV-Serie. Dieses Türsprechanlagen-System überzeugt durch sein anspruchvolles, ultraflaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Das System ist auf bis zu jeweils 4 Aussen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten Türsprechanlage nur ein Netzteil, der wahlweise an eine Innen- oder Außenstation angeschlossen werden kann. Wahlweise Sprechen mit Hörer oder über die Freisprechfunktion. Bei Verwendung des Hörers wird die Verbindung automatisch durch Abnehmen/Auflegen des Hörers hergestellt bzw. beendet (wie beim Telefon). Bis zu 4 Außenstationen bzw. Kameras einzeln abrufbar. Anschluss für Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung der Türen. Anschluss zur Einbindung des Funkmodul Mod. VTX-Bell (Best.-Nr. 55 24 71) zur Einbindung von Funk-Türglockensystem Bell 200. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Aussenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet.

Ausstattung:
86 mm (3.5"") Farb-TFT-Display 9 Klingelmelodien auswählbar Lautstärke stufenlos einstellbar Türöffnerfunktion Ruhe-Taster (schaltet Klingelton ab, z.B. Mittagsruhe) Monitor-Taster (Bild auch ohne Klingelaktivierung einschaltbar) Für Aufputzmontage.

Technische Daten:
Anschlussadern (Sprechanlagen): 6 (+ 2 Türöffner) Ausführung: Innenstation mit Hörer Betriebsspannung: 15 V/DC Netzteil Display-Art: Farb-TFT/LCD Display-Diagonale (in cm): 8.9 cm Erweiterbar mit: Außeneinheit Farbe: Weiß Melodien (Anzahl): 9 Montageart (Innen): Aufputz Produktabmessung, Breite: 98 mm Produktabmessung, Höhe: 310 mm Produktabmessung, Tiefe: 48 mm Sprechanlagen-Art (Kategorisierung): Video-Türsprechanlage Sprechanlagen-Komponente: Inneneinheit Übertragungsart: Kabelgebunden

Lieferumfang:
Innenstation.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, modernelectronics, modern, electronics, videotürsprechanlage, kabelgebunden, inneneinheit, familienhaus, weiß, videotrsprechanlage, video, türsprechanlage, vistadoor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,60*
€ 204,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 164,69*
€ 204,82*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 164,01*
€ 204,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,96*
€ 235,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.