Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2623162 Herst.-Nr.: 20030361 EAN/GTIN: 4007486303614 |
| |
|
| | |
| Übersicht Carrera Digital 124/132 Pit Stop Adapter
Ausstattung: Nur in Verbindung mit Control Unit Zur Nachrüstung der Pit Stop Lane bei Einsatz des Driver Displays.
Technische Daten: Ausführung (Autorennbahn): Pit Stop Adapter Autorennbahn-System: DIGITAL 132,DIGITAL 124 Autorennbahn-Typ (Kategorisierung): Schiene Herst.-Teilenr.: 20030361 Inhalt: 1 St. Maßstab: 1:32,1:24 Produktabmessung, Länge: 34.5 cmWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 20030361, carrera, digital, stop, adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,91* | € 26,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,40* | € 26,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,91* | € 39,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,33* | € 42,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|