Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Action EX - Fernglas 8 x 40 CF - gegen Beschlagen geschützt, wasserfest - Porro (BAA661AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-258621
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA661AA
EAN/GTIN:
     0018208072385
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher

Übersicht

Kurzinfo  Nikon Action EX - Fernglas 8 x 40 CF - gegen Beschlagen geschützt, wasserfest - Porro
Gruppe  Fernglas
Hersteller  Nikon
Hersteller Art. Nr.  BAA661AA
Modell  Action EX
EAN/UPC  0018208072385

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nikon Action EX - Fernglas 8 x 40 CF
Produkttyp  Fernglas
Abmessung  18.7 cm 13.8 cm
Gewicht  855 g
Besondere Funktionen  Gegen Beschlagen geschützt, wasserfest
Vergrößerung  8 x
Sichtfeld  143 m / 1000 m
Objektivdurchmesser  40 mm
Eye Relief  17.2 mm
Prismensystem  Porro
Vergütung  Mehrfachbeschichtet
Max. Sichtwinkel  8.2 Grad

Ausführliche Details

Allgemein  
Optisches System  Fernglas
Länge  13.8 cm
Breite  18.7 cm
Gewicht  855 g
  
Optisches System  
Besondere Funktionen  Gegen Beschlagen geschützt, wasserfest
Vergrößerung  8 x
Objektivdurchmesser  40 mm
Prismensystem  Porro
Exit Pupil  5 mm
Eye Relief  17.2 mm
Augenabstand  56-72 mm
Fokussystem  Zentraler Fokus
Vergütung  Mehrfachbeschichtet
Min. Scharfeinstellbereich  5 m
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  8.2 Grad
Relative Helligkeit  25
Sichtfeld  143 m / 1000 m
Funktionen  Gummibeschichtung

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Optisches System:
Fernglas
Länge:
13.8 cm
Breite:
18.7 cm
Besondere Funktionen:
Gegen Beschlagen geschützt, wasserfest
Vergrößerung:
8 x
Objektivdurchmesser:
40 mm
Prismensystem:
Porro
Exit Pupil:
5 mm
Eye Relief:
17.2 mm
Augenabstand:
56-72 mm
Fokussystem:
Zentraler Fokus
Vergütung:
Mehrfachbeschichtet
Min. Scharfeinstellbereich:
5 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
8.2 Grad
Relative Helligkeit:
25
Sichtfeld:
143 m / 1000 m
Funktionen:
Gummibeschichtung
Weitere Suchbegriffe: nikon, baa661aa, action, 8x40, fernglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 173,91*
€ 195,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 205,02*
€ 230,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.