Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera 20020584 - Stromkabel - Schwarz - Carrera Evolution - DIGITAL 132 - DIGITAL 124 (20020584)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2499938
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20020584
EAN/GTIN:
     4007486205840
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn

Produkttext

bei erhöhtem Strom-Leistungsbedarf z.B.: bei sehr langen Bahnen, Verwendung von mehreren Weichen oder mehreren Fahrzeugen

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produkttyp  Stromkabel
Produktfarbe  Schwarz
Kompatible Produkte  Carrera Evolution, DIGITAL 132, DIGITAL 124
Länge  5 m
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Stromkabel
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
Carrera Evolution, DIGITAL 132, DIGITAL 124
Länge:
5 m
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 20020584, carrera, digital, evolution, einspeisung, stromkabel, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,34*
€ 27,48*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 27,49*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 30,12*
€ 40,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,77*
€ 44,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.