Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera 20020612 Evolution, DIGITAL 132, DIGITAL 124 1/4 Geraden 1 Paar (20020612)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2488353
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20020612
EAN/GTIN:
     4007486206120
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn

Produkttext

DIGITAL 124 1/4-Gerade Packungsinhalt: 2 Stück à 8,6 cm

Hauptmerkmale

Funktionen  
Markenkompatibilität  Carrera
Produktfarbe  Schwarz
Mindestalter  3 Jahr(e)
Zertifizierung  CE, GS, TUV
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  86 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Markenkompatibilität:
Carrera
Produktfarbe:
Schwarz
Mindestalter:
3 Jahr(e)
Zertifizierung:
CE, GS, TUV
Tiefe:
86 mm
Weitere Suchbegriffe: 20020612, carrera, digital, evolution, geraden, paar
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,65*
€ 22,26*
4 Tage
48
pro Stück
€ 8,00*
ab € 16,30*
€ 22,27*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,90*
€ 27,29*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,98*
€ 38,43*
7 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,22*
€ 40,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.